- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- bt40 プルスタッドボルトのおすすめ人気ランキング
bt40 プルスタッドボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「bt40 プルスタッドボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BIG 大昭和精機」、「ベビーチャック コレット」、「大昭和精機 ニューベビーチャック」などの商品も取り扱っております。
用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質プルボルト。
タイプ
標準
信頼性が高い材質を使用した耐久性のある、高品質プルボルトです。ダイス鋼を採用し、より引っ張り強度を高めたプルボルトです。
テーパー
BT40
ねじ径
M16
規格
メーカー規格
適合機種
ヤマザキマザック(7mm穴付)
質量(g)
90
トラスコ品番
397-9962
タイプ
標準
寸法L(mm)
19.11
寸法L1(mm)
14.03
寸法D1(Φmm)
18.8
寸法D2(Φmm)
12.45
角度θ(°)
45
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
仕様
コレット単体
適合本体
NBS13
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)
16.5
寸法B(mm)
27
仕様
コレット単体
適合本体
NBS10
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)
25.5
寸法B(mm)
35
仕様
コレット単体
適合本体
NBS16
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm
振れ精度・先端
3μm
縮み代(Φmm)
0.5
材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。