buffalo キーボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「buffalo キーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型キーボード」、「防水マウス」、「防水キーボード」などの商品も取り扱っております。
手首が疲れにくいカーブデザイン。標準的なキー配列。角度調整スタンド
仕様 ●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品 取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約441×23×148(突起物含まず) インターフェース USB Type-A(USB 1.1) キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 動作環境 (保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 キーストローク(mm) 3.0 取得規格 VCCI Class B キーピッチ(mm) 19 状態表示 Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)有線キーボード BSKBUシリーズ
汚れても丸ごと洗えるからお手入れ簡単。レーザー刻印で長期間使っても文字が消えにくい。キーにはメンブレン方式を採用。打鍵音も静か。
ブラック 種別 USB接続 有線スタンダードキーボード 丸洗い 接続方式 有線 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) アズワン品番 62-4122-33
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

Bluetooth3.0class2対応 約2.3年の電池寿命 3台のデバイスを簡単に切替可能 ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能) パンタグラフ方式を採用
付属品 取扱説明書、単4形乾電池×2(動作確認用) 質量(g) 約280(電池含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本 対応 Chrome OS (ホットキーは動作しない場合があります。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約285×120×23 キー数 78キー 動作環境 5~40℃/5~90% 保証期間 6ヶ月 動作時間 想定使用可能時間/864日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※環境によって異なる 電波周波数(GHz) 2.4帯
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 単3電池1本でも約3年動作する省電力設計 カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード 1,000万回の押下に耐える高耐久設計 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス しっかりしたキータッチのメンブレン方式 ドライバーインストール不要の簡単接続 RoHS基準値準拠
接続方式 無線 キー方式 メンブレン キー配列 日本語108キー キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 3 ブラック 無線通信方式 無線2.4GHz 対応機種 Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch インターフェース USB Type-A 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 443×31×152 本体質量(g) 約496(電池含まず) 動作温湿度範囲 温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 付属品 取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池×1本(動作確認用) 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作時間 想定使用可能時間:1121日
1台
2,798 税込3,078
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)有線キーボード BSKBUシリーズ
薄くても確かなキータッチ。キー下にアルミプレートを採用。スリム&コンパクトボディ。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。
種別 USB接続 有線スリムキーボード 接続方式 有線 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様 テンキーあり 材質 ABS 質量(g) 430 外形寸法(mm) 440×135×20 ケーブル長(m) 1.4 対応OS Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式 メンブレン 仕様 (押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g) (キーボード)550 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式 有線 キー配列 109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm) 2.8 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様 テンキーあり 付属品 ユーザーズマニュアル×1 サイズ フル 質量(g) 約586 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 1.6 対応OS Windows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3) 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) キー配列 日本語108キー キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 4 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB(A)オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 質量(g) 264 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 適合規格 Bluetooth3.0Class2 対応OS Windows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 286.5×121.5×20.4 通信方式 GFSK方式 保証期間 6カ月 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 電波周波数(GHz) 2.4 最大接続台数 3台 ホットキー数 13キー 使用期間 アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年 プロファイル HID
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクを広く使えるコンパクトなキーボード。レシーバー不要のBluetooth®接続。マルチペアリング対応で最大3台の機器を登録可能。省電力設計。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
質量(g) 約510(電池含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約355×約19×約114 インターフェース Bluetooth(R)5.0 class2 キー数 106キー 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3 プロファイル HOGP(HID over GATT Profile) 電波周波数 2.4GHz帯
1台
6,098 税込6,708
翌日出荷

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 PCに挿すだけのカンタン接続で、すぐに使用することができる有線フルキーボード。
タイプ メンブレン キー配列 109キー(日本語配列) キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 3.5 コネクタ形状 USB(A)オス インターフェイス USB サイズ フル 質量(g) 約574※ケーブル含む 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 1.5 接続方式 有線 対応 VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)※ケーブル除く 保証期間 6カ月
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。軽快で確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。キーが独立したアイソレーションキーボード
付属品 保証書 質量(g) 約300 ケーブル長(m) 約1.8 接続方式 有線 対応機種 USB端子を搭載したパソコン、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみ対応しています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 284×21×120(突起物含まず) インターフェース USB Type-A キー数 80キー 動作環境 温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 2 アズワン品番 64-3775-35 キーピッチ(mm) 19
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

「深い」「ブレない」パンタグラフ構造 プログラマブルホットキー搭載 3方向から引き出せるケーブルガイド 角度調整スタンド付き 安定性、操作性抜群の滑り止めラバー PlayStation 4などゲーム機にも対応 ドライバーインストール不要の簡単接続 RoHS基準値準拠
質量(g) 約703 ケーブル長(m) 約1.8 対応OS Windows 10/8.1/7 対応機種 USB Type-Aポートを搭載したパソコン、PlayStation 4、PlayStation 3 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 447×34×144(突起部除く) 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3775-37
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! サクサク軽い打ち心地で、PCに挿すだけで使える有線薄型フルキーボード。
サイズ フル 質量(g) 約535(ケーブル含む ) 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機 対応 VCCI classB対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時) 保証期間 6カ月 アズワン品番 64-8858-69 ホットキー数 12キー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。 省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 ※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 適合規格 Bluetooth3.0Class2 対応OS Windows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 通信方式 GFSK方式 ホットキー数 13キー
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。
付属品 ユーザーズマニュアル×1 サイズ コンパクト 質量(g) 508 電源 USBバスパワー 適合規格 VCCIclassB ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 367.1×127.5×21.2 保証期間 6カ月 ホットキー数 12キー
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット・トレード・ワン防水防塵キーボード
●工場や現場、病院などタフな環境で大活躍。 水で洗えるIP68準拠防水防塵キーボードです。 ●安心の耐久力 マイナス30度から高温60度までの幅広い温度帯で動作可能。 冷凍倉庫で1番多いF1級 温度帯-20℃~-30℃に対応し低温から60度の高温帯まで様々な環境でご利用いただけます。 また、IEC60529規格準拠、IP68規格準拠キーボードとなっており防塵防水設計も万全です。 IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。 ●バックライト搭載で暗がりでも快適動作 全てのキーにバックライトを搭載。 キートップが光るキーボードは暗い中でも文字が見やすく、タイピングも容易です。 ●ポインティングデバイス(800DPI相当)搭載 マウスカーソル操作が可能となるポインティングデバイスを搭載。 マウスポインタの動作や左右クリックが可能。 省スペースでのPC運用を可能とします。 ●汚れたらしっかりお手入れ!水に強いシリコン素材を採用! 工場、工事現場、病院、公共施設などで悩みの種となる、汚れ・水滴を気にせずに使用できます。 キーと本体が一体化しているためすき間がなく、キーボード内部へ水やホコリが入ることがありません。
仕様 ●キースイッチ方式:導電性ラバースイッチ●押下特性:80±20gf●ポインティングディバイス:あり(800DPI相当)マウス左右クリック●キーバックライト:あり(ON/OFFスイッチ付)●キー無効スイッチ:あり 質量(g) 約600 ケーブル長(m) 約1.8 対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン 消費電力 バックライトON時 +5V DC @ 250mA、バックライトOFF時 +5V DC @ 30mA 対応機種 OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります・NEC PC-9800/9821シリーズには対応しておりません) 動作環境 温度:-30~60℃ 保証期間 お買い上げから6ヶ月間 サイズ(mm) W286×D148×H11
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式
付属品 取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池1本(動作確認用) ブラック 質量(g) キーボード:約496(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式 無線 対応機種 Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キーボード:443×31×152、レシーバー:15×7×19 キー数 108キー 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 想定使用可能時間:1121日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19 無線通信方式 USB Type-A 電波周波数 2.4GHz帯
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷


タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 PCに挿すだけのカンタン接続で、すぐに使用することができる有線コンパクトキーボード。
タイプ メンブレン キー配列 92キー(日本語配列) ブラック キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 3.5 コネクタ形状 USB(A)オス インターフェイス USB サイズ コンパクト 質量(g) 約527※ケーブル含む 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したWindowsOS搭載機 対応 VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)※ケーブル除く 保証期間 6カ月
1個
1,298 税込1,428
当日出荷