bz-2rs-jのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
「bz-2rs-j」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットスイッチ」、「フットスイッチ 2段」、「フットスイッチ モーメンタリー」などの商品も取り扱っております。
1個
999 税込1,099
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性) 175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など メタリックR25-635相当 動作力 34.3N 保護構造 IP30 材質 (本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC1500 使用周囲温度(℃) -5~40 使用周囲湿度 85%RH以下 定格電圧(V) AC250 連数 1連 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 仕様 後ヒンジ形 材質 アルミダイカスト 形式 一般基本形 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガー)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
タイプ 高容量 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下(初期値) 耐衝撃(耐久) 最大1000m/s2 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内) 電気的耐久性 10万回以上 感電保護クラス ClassⅠ PTI(トラッキング特性) 175 突入電流(A) 常時閉路:最大40、常時開路:最大20 接点仕様 リベット 定格通電電流(A) 10 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000 許容操作頻度(回/min) 機械的:240、電気的:20 材質(接点) 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内) 接点間隔(mm) 1
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質 本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂 タイプ 汎用普及タイプ 保護構造 IP30 定格電圧(V) AC250(抵抗負荷) 耐電圧 AC1500V/min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 塗装色 メタリックR25-635相当 使用周囲温度(℃) -5~40 材質(カバー) アルミ合金ダイカスト 使用周囲湿度 85%RH以下 材質(シャフト) SS400(鋼材) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500 使用周囲湿度(%RH) 85以下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V) AC125、250、DC8、14、30、115、230 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造 IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状 M3歯付き座金付きバインド小ねじ 耐電圧 (接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA 定格周波数(Hz) 45~65およびd.c. 準拠規格 NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲 98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ) (同極端子間)100以上。(各端子と非充電金属部間)100以上 許容操作頻度 120回/min以下 接触形式 C(単極双投SPDT) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2) 300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動 複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A) (lth)5(温度上昇値は60℃以下) 電気的寿命(定格負荷) 200万回以上(AC125V-1A)。30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A) 抵触抵抗(初期値) 銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)。ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。 寸法(mm) FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4 使用温度範囲(℃) 0~+55 アクチュエータの種類 ヒンジ・ローラ・短レバー形 定格電圧 DC250 適合規格 UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5) 端子形状 M4ねじ端子 耐電圧 (同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V 端子の種類 ねじ締め端子 温度上昇 55℃ 動作特性 OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小) 接触抵抗(mΩ) 15以下(初期値) 電気定格 UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A 許容操作頻度 20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的) 接点材質 AgSnO2 接触形式 単極双投 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm 推奨締付トルク範囲(N・m) 1.18~1.47 機械的寿命 100万回 絶縁抵抗 100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計 取扱説明書 (1.1MB) 電気的寿命 10万回 使用湿度範囲(%RH) 35~85以下 端子強度(N) 締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
1個
699 税込769
当日出荷

電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造 IP40 アクチュエータの種類 プランジャ形 端子種別 #250タブ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 使用周囲湿度 85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作) 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性 1000万回以上(60回/min) 最小適合負荷 DC5V 160mA 許容操作速度 10mm~1m/s 電気的耐久性 10万回以上(30回/min) 感電保護クラス ClassⅡ PTI(トラッキング特性) 175 接点仕様 リベット 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000 許容操作頻度(回/min) 機械的:300。電気的:60 材質(接点)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状 汎用ヨコ型 保護構造 IP67 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 定格絶縁電圧(V) (Ui)1000AC 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 機械的耐久性 1000万回以上 許容操作速度 0.05mm~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 突入電流(A) 常時閉路:最大30、常時開路:最大15 汚染度(使用環境) 3(IEC947-5-1) ケーブル引出方向 ケーブルなし 耐電圧(V/min) 同極端子間:AC1000(50/60Hz)。各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(IEC68-2-27) 許容操作頻度(回/min) 機械的:120、電気的:20 使用周囲湿度(%RH) 35~95 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 パネル取付押ボタン形 エスコ品番 EA940DK-31 材質 フェノール樹脂 接点 1c 取り付け工具 M4ネジ、平座金 動作方式 モメンタリ形 接点定格 DC125V/0.5A、AC125V/15A
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造 IEC IP40 質量(g) 約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合) 接点構成 1a(単極単投-常開形) 耐電圧 同極端子間:DC200V 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 端子種別 はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 150以下(初期値) 使用周囲湿度 80%RH以下(+5~+35℃にて) 機械的耐久性 1000万回以上(60回/min) 許容操作速度 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性 300万回以上(30回/min) 接点容量 (定格)DC10W(最大) 許容操作頻度(回/min) 機械的:200。電気的:200
1個
679 税込747
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
199 税込219
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

仕様 UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度 長さ(mm) 39.4 幅(mm) 48.2 ピッチ(mm) 0.5(標準)又は1.8(大容量) 使用温度範囲(℃) 最大+80 保護構造 IP00 アクチュエータの種類 ローラーレバー 接点構成 単極双投 最大電流(A) 15 構成 (通常の状態)NO/NC コンタクト形状 スナップアクション ターミナルタイプ ねじ コンタクト定格電流(A) 15 コンタクト定格電圧(V) AC250/DC14 最大AC電圧(V) 500 最大DC電圧(V) 250
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g) 約260~280 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 15以下(初期値) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 端子温度上昇 50deg以下 許容操作頻度(回/min) 機械的:120以下・電気的:20以下
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様 後ヒンジ形 材質 ABS樹脂 形式 機器用ミニ形 動作力 10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)