- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ニッサン純正
- bz11のおすすめ人気ランキング
bz11のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新667件の「bz11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キューブ」、「Z11」、「リフレクター 車検対応」などの商品も取り扱っております。
縦横無尽のフットワーク。ジーンズにも合わせやすい安全靴。履きやすくシンプルなデザイン。ACM樹脂先芯搭載。ノンマーキング底。液体の侵入を防ぐ設計。耐油、耐薬品性。耐滑性に優れる靴底。着脱時はスムーズに。着用時はソフトな足あたりを実現。
形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
色ベージュ
1個
¥480税込¥528
翌日出荷
材質ABS樹脂エスコ品番EA948BZ-11寸法L(mm)35寸法H(mm)28寸法L1(mm)45寸法A(mm)10仕上クローム調ねじサイズM4
1個
¥320税込¥352
翌日出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。
機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス色ブロンズ
Qlight積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)