カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ(337)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(14)
- 空圧補器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「bz11」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-150
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-25~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-125
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-175
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-125
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-125
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ CXSL25
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-200
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-200
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-90
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)90ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-150
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CDQ2B100-50
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら