cレールのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
1,892件の「cレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Cチャン」、「ガイドレール」、「IECレール」などの商品も取り扱っております。
1本
739 税込813
当日出荷

イマオコーポレーションC型ガイドレール
長さ(m) 3 ホワイト 材質(本体) 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質 A6063S-T5 表面処理 白アルマイト
1本
特価
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状 U型
1セット(3本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m) 2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


イマオコーポレーションR型ガイドレール
長さ(m) 3 ホワイト 材質(本体) 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用 種類 リニア形 材質(レール) アルミニウム合金 表面処理(レール) シルバーアルマイト処理 寸法A(mm) 20 寸法C(mm) 25 寸法D(mm) 50 寸法F(mm) 7.2 寸法E(mm) 12.4 仕上 シルバーアルマイト処理 材質 アルミ合金 推奨ねじ 六角穴付ボタンボルトM4
1本ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIN規格レールです。
材質 アルミA6063 適合 中間板/全製品共通 トラスコ品番 391-8637 長さ(mm) 1000 質量(g) 204 寸法A(mm) 4.5 寸法B(mm) 10 寸法C(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
959 税込1,055
当日出荷

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式 DINレール 結線方式 ネジ
1箱(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 幅(mm) 35 長さ(mm) 1000 材質 アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理 白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm) 35 板厚(mm) 1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質 アルミニウム 表面処理 アルマイト処理 定尺(mm) 1000
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)