- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- c面ノギスのおすすめ人気ランキング
c面ノギスのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新108件の「c面ノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面取りノギス」、「L尺」、「皮下脂肪厚計」などの商品も取り扱っております。
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。
ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。
バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)
0.1
材質
(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理
厚さ(mm)
(本尺)0.5、(本体)2.3
測定範囲
(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15
測定項目
C面寸法
測定精度
±0.1
測定対象
C面寸法
最大読取値(mm)
15
測定対象:外接角度90°の面取り角45°
測定範囲:C0.01~C5.00
最小表示:C0.01
測定精度:C±0.05
材質:ステンレス(SUS420J2)
寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
用途C面寸法測定
材質
ステンレス
測定範囲
C0.01-C5.00
最小表示
C=0.01
本体寸法(mm)
150mm× 25mm
本体質量(g)
160
測定精度
C=±0.05
先端角度
本尺45°
使用電池
3Vリチウム電池(CR2032)
防塵防水性能
IP50
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品
校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質
ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)
(Y尺)6、(本尺)3
最小表示
C=0.01 / R=0.01
測定項目
C面寸法、外R寸法
測定精度
C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)
C=0.01/R=0.01
測定対象
C面寸法、外R寸法
使用電源
CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池
3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能
IP50
測定条件
測定ワーク最小厚み:0.8mm
加工物の面の大きさの測定
種別
面取り測定ゲージ
材質
SUS420J2
寸法(mm)
(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)
測定範囲
0~15C
最小読取値(mm)
0.5
短枝(mm)
15
長枝(mm)
30
C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
用途面取り測定ゲージ
材質
ステンレス製(SUS430)
精度(mm)
±0.03
C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
材質/仕上
ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に。内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能。円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない。段差のあるワークが測定可能。ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能。固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能。大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然。絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に。45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
約190
測定精度
C±0.05
使用電池
1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個
防塵防水性能
IP50
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に
仕様
穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm
付属品
CR2032
厚さ(mm)
当接部:0.3
材質(本体)
ステンレス
タイプ
デジタル
測定範囲(mm)
0~8
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
CR2032(テスト用付属)
本体質量(g)
110
最小読取値(mm)
0.01
先端角度
本尺45°
許容誤差
EMPE±0.05mm
保管温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.1MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122×48×17
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に
仕様
穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm
付属品
CR2032
厚さ(mm)
当接部:0.3
材質(本体)
ステンレス
タイプ
デジタル
測定範囲(mm)
0~8
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
CR2032(テスト用付属)
本体質量(g)
110
最小読取値(mm)
0.01
先端角度
本尺30°
許容誤差
EMPE±0.05mm
保管温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.1MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122×48×17
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。
測定範囲(mm)
0.5~150
最小読取値(mm)
0.1
付属品
ストラップ
トラスコ品番
311-0168
材質
SUS420J2焼入れ
質量(g)
55
器差(mm)
±0.2
デプスバー
無
全長×幅W×厚さ(mm)
180×39.5×5
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。
ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ
デジマチック(LCD)
シリーズ
550
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差
±1カウントを含まず
最大応答速度
無制限
デプスバー
なし
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)
0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)
材質
(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ
繰返し精度(mm)
±0.03
工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。
材質/仕上
ゲージ鋼(SPCC)
円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。
材質
(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
世界最薄!!最軽量!!名刺サイズの計測ツール!ある程度曲げる事ができますので、パイプなど筒型形状の湾曲面も計測できます。
材質
ステンレスエッチング加工仕上げ
測定範囲
10cm
質量(g)
5
本体寸法(mm)
86×54×0.3
アズワン品番
64-9370-92
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。
測定範囲(mm)
1.0~7.0
材質
冷間圧延鋼
質量(g)
65
精度(mm)
±0.05
寸法R(mm)
1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
リーフ厚(mm)
0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷