canon バッテリーチャージャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
93件の「canon バッテリーチャージャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー li ion」、「デジタルカメラ充電器」、「カメラ用バッテリー」などの商品も取り扱っております。
バッテリーパック LP-E6 / LP-E6N専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間30分です。
質量(g) 約130 アズワン品番 64-9619-71 適合バッテリー LP-E6 適合カメラ EOS 5Ds / 5DsR / 60Da / 60D / 6D / 7D / 5DMark II / 5DMark III / 70D/ 80D
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

バッテリーパック LP-E10専用の充電器です。充電時間は約2時間です。
アズワン品番 64-9619-73 適合バッテリー LP-E10 適合カメラ EOS Kiss X70 / X50
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷


バッテリーパック/リチウムイオン充電池
質量(g) 約22 対応機種 【PowerShotシリーズ】SX530HS/SX710HS/SX610HS/SX700HS/SX600HS/D30/S120/S200/SX510HS/SX170IS/SX280HS/SX500IS/SX260HS/D20/S95/S90/D10、【IXYシリーズ】32S/31S/30S/10S/200F/930IS/110IS/25IS バッテリー容量(mAh) 1060
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

バッテリーパック LP-E12専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
アズワン品番 64-9619-74 適合バッテリー LP-E12 適合カメラ EOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20a用チャージャー(充電器)。
対応機種 【ミラーレスカメラ】J4、S2、V3、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】COOLPIX P1000、【パワーサプライ】EN-EL20a
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

小型大容量のリチウムイオンバッテリー(7.2V・875mAh)です。電気用品安全法に対応しています。
アズワン品番 64-9619-62 使用可能回数 約500回の再充電、繰り返し使用が可能 適合カメラ EOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

適合機種 WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
1個
4,698 税込5,168
当日出荷


バッテリーパック LP-E17専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
質量(g) 約85 アズワン品番 64-9619-75 適合バッテリー LP-E17 適合カメラ EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

USBケーブルを介して充電式バッテリーDB-110の充電が可能です。放電状態から約2.5時間でフル充電になります。
適合バッテリー DB-110
1個
4,598 税込5,058
当日出荷



小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.2V ・ 1040mAh) です。
質量(g) 約45 アズワン品番 64-9619-63 適合カメラ EOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

バッテリーパックLP-E19、LP-E4N、LP-E4 を2個取り付けて充電できます。充電時間はLP-E19は約170分、LP-E4N/LP-E4は約140分。充電は1本ずつ行われます。バッテリーパック内の残量情報と実際の残量を補正し、残容量表示の精度を向上・維持するためのキャリブレーション機能を搭載しています。また、バッテリーの劣化度を3段階で表示します。
寸法(mm) 約155W×51H×95D 質量(g) 約335(電源コード、保護カバーを除く) 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 電源コード(m) 約2 定格出力 DC12.6V/1.63A 使用湿度範囲 85%以下 充電時間 LP-E19:約2時間50分/1本、LP-E4N・LP-E4:約2時間20分/1本 使用可能温度範囲 +5℃~+40℃ アズワン品番 64-9619-76 適合バッテリー LP-E19/LP-E4N/LP-E4 適合カメラ EOS-1D X Mark II/EOS-1D X/EOS-1D Mark IV/EOS-1Ds Mark III/EOS-1D Mark III
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

大電流放電が可能な1920mAhの大容量リチウムイオンバッテリー。 スピードライトEL-1のチャージ時間短縮や発光可能回数の増加に大きく貢献。 また、バッテリー残量が減少してもチャージ時間への影響が少ないことも特長です。 乾電池の交換が不要な充電式を採用し、簡単・スピーディーなバッテリー交換を実現。
対応 スピードライトEL-1(ストロボ) 使用充電器 バッテリーチャージャーLC-E6/LC-E6E
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

バッテリーパックBP-A30/BP-A60が2個同時に充電できるバッテリーチャージャー
寸法(mm) 約200×60×120(幅×高さ×奥行き) 質量(g) 約755 対応機種 EOS C70、EOS C400、EOS C500 Mark II、EOS C300 Mark III、EOS C300 Mark II、EOS C200、EOS C200B 充電時間 BP-A30:約2時間50分、BP-A60:約5時間、バッテリーパックBP-A30/BP-A60が2個同時に充電できるバッテリーチャージャー
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930IS PowerShot S90、S95 PowerShot D10、D20 PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS 対応互換バッテリー
対応機種 Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930IS。PowerShot S90、S95。PowerShot D10、D20。PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 750
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ACアダプター
出力電圧は6段階に切替可能です。 変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
付属品 8本タイプ/プラグサイズ(mm)。(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7。(2)外径Φ4、内径Φ1.7。(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7。(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3。(5)外径Φ3.5。(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35。(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5。(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1 ブラック 質量(g) 274 コード長さ(m) 1.8 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 49×108×58 定格出力電圧(V) DC3/4.5/6/7.5/9/12 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格出力電流 300mA
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。 日常はもちろん、旅にも大活躍の便利なEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II標準ズームレンズ付き。
有効画素数 約2410万画素 ブラック 撮像素子 型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング 質量(g) (本体のみ)約427 セット内容 EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D 型式 ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 129×101.3×77.6 記録媒体 SD/SDHC/SDXCメモリーカード 液晶サイズ ワイド3.0型 インターフェース 【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用 使用電池 バッテリーパック(LP-E10)1個 使用環境 温度:0~40度、湿度:85%以下 フォーマット形式 DCF2.0 液晶モニター TFT式カラー液晶モニター、バリアングル式 ワイヤレス通信 IEEE 802.11b/g/n 使用レンズ キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) ISO規格 常用:100~6400 映像記録 MOV 伝送規格 DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n) 記録画素数 L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000) オートフォーカス TTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MF アスペクト比 3:2、4:3、16:9、1:1 レンズマウント キヤノンEFマウント 映像化方式 MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷