- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- トナー/インク
- canon ir1600のおすすめ人気ランキング
canon ir1600のおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新20件の「canon ir1600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「還元水」、「白黒 プリンター」、「水素水生成器」などの商品も取り扱っております。
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品色モノクロエコマーク認定認定対応機種LBP244/LBP241RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキヤノン/Canonエコマーク認定番号23 132 002
適合機種メーカーCanon適合LBP6200/6230/6240色ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2100タイプトナーカートリッジ326
1本
¥9,498税込¥10,448
当日出荷
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。
インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。
アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。
インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。
中細字はボードマスターで最細字となります。グループワークでのブレインストーミングセッションなど意見を出す場面などでたくさんの情報を記載するシーンで活躍できます。
※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談線幅(mm)1.7線の太さ中細字材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)135質量(g)23.4エコマーク認定認定最大径(Φmm)24替芯P-WMTIP-9FMインク油性顔料(アルコール系)ペン先1.7mmカートリッジP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
操作性と高速プリントを両立。小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化に貢献する、無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で40枚/分、A5横 65枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。
仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6解像度(最大プリント)2400dpi相当使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6か月(訪問修理)プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:105.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm)インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応色数1グリーン購入法適合メーカー商品コード5952C007適合トナートナーカートリッジ070/070H商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 001
1台
¥35,980税込¥39,578
4日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。
どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。
充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。
メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキャノン
1本
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」
エアータイヤに近いクッション性。
一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール質量(kg)2.6車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)70車軸径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
コピー用
タイプトナーカートリッジNPG-26アズワン品番65-0487-86
1本
¥18,980税込¥20,878
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
タイプトナーカートリッジ 054エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 132 004
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品エコマーク認定認定対応機種LBP122/121、MF273dw/272dwRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキヤノン/Canonエコマーク認定番号23 132 001
コピー用
タイプトナーカートリッジNPG-25
1本
¥15,980税込¥17,578
翌々日出荷
Panasonic(パナソニック)交換用カートリッジ
備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーCANON色モノクロトナー種別純正適合SateraMF249dw/245dw/236n/244dw/242dw/232w/229dw/226dn/216dw/216n/224dw/222dwタイプトナーカートリッジ 337
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番5640C003適合機種LBP244/LBP241、MF467dw種別クイック式リサイクル色モノクロ大容量印字枚数10200枚(想定)適合メーカーキヤノン/Canonサービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥16,980税込¥18,678
翌々日出荷
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品色モノクロエコマーク認定認定対応機種LBP453i/452/451/451e/411RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキヤノン/Canonエコマーク認定番号22 132 003