- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- cb400sf バック ステップのおすすめ人気ランキング
cb400sf バック ステップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新92件の「cb400sf バック ステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ksr チャンバー」、「バックステッププレート」、「z125 バックステップ」などの商品も取り扱っております。
ノーマルステップホルダーとフレームの間に取付る事で3ポジションのステップ移動が可能です。前後の体重移動がしやすくなります。
純正ステップを使用し、ポジションを純正より50mmバック、40mmアップさせるス
テップ移設キットです。
チェンジロッドにピロボールを採用しチェンジペダルの調節が可能。
純正のブレーキホース使用可能。
付属リザーブタンクステーを使用することで整備性が向上します。
(純正リザーブタンク位置はカウルの中)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
主な適合車種
Ninja250(13-)/250R・Z250(13-) ABSモデルへ装着する場合はポジション10mmアップ/36mmバックのみ可能
ポジションは120mmバック、50mmアップ
ノーマルマスター、ブレーキホース、リザーブタン
ク、ノーマルブレーキスイッチ使用可能。
品番33530 リザーブタンクレスキットタイプ3使用可能
シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。
※逆チェンジ不可
タンデム不可
ボルトは錆びにくいステンレスを採用しております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
1セット
¥9,198
税込¥10,118
9日以内出荷
ノーマルステップを生かし、ステップポジションを変更します。お手軽にお好みに合わせたポジションが選択可能です。延長シフトロッドも付属しており、工具さえあれば装着可能です。
仕上
アルミ製ブラックアルマイト
アグラス製バックステップ。デザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。一度この”テクノロジー”を体感して下さい。
ノーマルステップホルダーのまま、3段階のポジション変更が可能
付属品
ステンレス製チェンジロッド
材質
アルミ合金
色
ブラック
適合車種
GSX250R(DN11A)
1個
¥9,198
税込¥10,118
9日以内出荷
Z125PRO 14mmUP 95mmBACK_ノーマルステップ、チェンジペダル使用 左カバーのカットが必要
色
ブラック
適合車種
Z125PRO
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
ノーマルステップを生かしステップポジションを変更出来るステップアップブラケットシリーズにスズキ GSX250R用が登場!2ポジション選択可能。
アルミ製ブラックアルマイト仕上げ ポジション 1.40mmバック/20mmアップ 2.50mmバック/35mmアップ 逆シフト不可
用途シフトアップの際にサイドスタンドの張り出し部に足先が干渉する場合がございますので注意して御使用下さい。
適合
GSX250R
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷