- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- cd管 ジョイントのおすすめ人気ランキング
cd管 ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新109件の「cd管 ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cd管 接続方法」、「CD管・PF管 付属品」、「PF管 サイズ変換」などの商品も取り扱っております。
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)
ABS
色
オレンジ
材質(ストッパー)
PC
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)
(最小値)1.5
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します
材質(本体)
ABS
色
オレンジ
寸法t(mm)
1.0(最小値)
寸法D2(Φmm)
本体:30.0。ナット:30.0
寸法d(Φmm)
15.7
材質(キャップ)
PE
適合ノックアウト穴径
Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用
材質(ストッパー)
PC
材質(ロックナット)
PS
ねじの呼び
PF1/2
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。
結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。
ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
側面ノックアウト
22・22(25・25)用×4
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
CD管相互の接続に使用します。
接続状態を示す黒ライン付き。
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
Oリング付
色
ベージュ
狭い場所での片手解除が可能。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格
JIS C 8412
プラフレキ相互をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
管相互の接続に使用します。
仕様
クイックタイプ
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
色
ウォームグレイ
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)