- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- cf用両面テープのおすすめ人気ランキング
cf用両面テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新106件の「cf用両面テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドボール両面テープ」、「クッションフロア用両面テープ」、「液体せっけん」などの商品も取り扱っております。
段差のない美しい仕上がり。
用途クッションフロアやニードルパンチの固定に。
主なワーク
パーツ
催事などのカーペット固定に最適!
用途床材固定用。
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
巻戻し力(N/10mm)
0.49以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
1巻
¥739
税込¥813
当日出荷
カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。
床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に
粘着タイプ
強弱両面
主なワーク
大面材、パーツ
裏紙はがして貼るだけのシールタイプ。※クッションフロア用 強力両面テープ(タイルカーペット・マットなどの床材に使える)。※。※クッションフロアを床面にしっかり固定する両面テープです。※テープが途中で切れないから、はがしやすい。※薄手だから仕上がりがキレイ
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、剥離紙:紙
幅(mm)
50
長さ(m)
5.5
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。
広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。
ベニヤ板などの仮固定に。
その他、粗面などへの仮固定に。
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
主なワーク
パーツ
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。
用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。
仕様
切断にはカッターが必要
厚さ
厚手
主なワーク
パーツ
カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用)
Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定に
トラスコ品番
436-0834
質量(g)
540
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。
主なワーク
パーツ
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ
厚手
粘着力(N/10mm)
2.39
粘着力(N/25mm)
(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ
厚さ0.1mmと薄型のため、クッションフロア等の薄い材料の仮止め時にも目立たず施工できます。
厚さ(mm)
0.1
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/20mm)
7
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。
厚さ
厚手
粘着タイプ
強粘着
主なワーク
大面材、パーツ
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)
4.5
粘着力(N/20mm)
10.20
粘着タイプ
強力
再剥離
可
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
成分
合成ゴムラテックス形
色
乳白色
規格
JAIA4VOC基準適合
JIS規格
JIS A 5536
主成分
合成ゴム系
標準使用量
250~300g/m2
貼合せ可能時間
30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)
1.3
粘度(Pa・s)
40
使用可能材質
【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合
【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
種別
厚手両面テープ
厚さ
超厚手
タック(ボールNo.)
32以上
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])
34.3[3.5]
主なワーク
パーツ
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。
ベニヤ板などの仮接着に。
カーペットの固定に。
厚さ
厚手
主なワーク
パーツ
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
粘着強度が裏表違うので、床面にのり残りがしにくいです。
薄いから凹凸しません。
手で楽々カットできます。
用途タイルカーペットなどのカーペット類の施工に
カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。
テープ幅(mm)
40
主な用途
床材固定用
基材
スフ材
テープ厚さ(mm)
0.38
粘着剤
ゴム系粘着剤
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。
建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け
選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に
平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。
ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
厚さ(mm)
0.5
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ
塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。
水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。
はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。
健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
仕様
クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。
成分
アクリル樹脂系エマルジョン形
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、4VOC基準適合
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ