ckd a4f010のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
40件の「ckd a4f010」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁 5ポート」、「4F210」、「CKD 4F2」などの商品も取り扱っております。



メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別 ダイレクト配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 ポート数 5 配線接続 小形端子箱 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 振動(m/s2) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~60
1個
8,814 税込9,695
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数 5 使用流体 圧縮空気 種別 ダイレクト配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 有効断面積(mm2) 18 位置数 2 接続口径(Rc) 1/4 最高使用圧力(MPa) 1.0 配線接続 DIN端子箱 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 振動(m/s2) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~60 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)] 3.0
1個
12,207 税込13,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数 4 有効断面積(mm2) 4 種別 サブプレート配管タイプ 質量(g) 100 切替方式 2位置シングル 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 接続口径(Rc) 1/8 最高使用圧力(MPa) 0.7 温度上昇 43℃ 使用流体 圧縮空気 応答時間 30ms以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線 材質(ボディ) アルミニウム合金ダイカスト 最低使用圧力(MPa) 0.15 耐熱クラス B(モールドコイル) 振動(m/s2) 50以下 手動操作方式 ノンロック式手動装置 給油 不要 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃) -5~50 切換位置区分 2位置シングル 衝撃(m/s2) 300以下 定格電圧変動範囲 ±10%
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
ポート数 5 使用流体 圧縮空気 種別 サブプレート配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 有効断面積(mm2) 14 最高使用圧力(MPa) 0.7 温度上昇 43℃ 応答時間 30ms以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 流体温度(℃) 5~50 電線接続方法 グロメットリード線 材質(ボディ) アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラス B(モールドコイル) 振動(m/s2) 50以下 手動操作方式 ノンロック式手動装置 給油 不要 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃) -5~50 衝撃(m/s2) 300以下 定格電圧変動範囲 ±10%
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配線接続 DIN端子箱 種別 ダイレクト配管タイプ 弁仕様 パイロット式ソフトスプール弁 保護構造 防塵 ポート数 5 位置数 2 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 振動(m/s2) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)] 5.0 種別 サブレート配管タイプ 保護構造 防塵 ポート数 5 有効断面積(mm2) 32 使用圧力(MPa) 0.10-1.0 位置数 2 配線接続 DIN端子箱 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 振動(m/s2) 50以下 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 300以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





用途空気圧回路で空気シリンダ、その他アクチュエータへ供給する空気圧の方向(流路)の切り替えを行う ポート数 5 使用流体 空気
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) DC24 切換方式 2位置シングルソレノイド
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

種別 樹脂製 使用温度範囲(℃) -10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1.0 消音効果(dB) 30以上 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60(但し、凍結なきこと) 接続口 R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)