- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- cn釘のおすすめ人気ランキング
cn釘のおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新141件の「cn釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「N50ロール釘」、「n釘」、「nc釘」などの商品も取り扱っております。
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に
材質
軟鋼線材
頭部
平頭
胴部
スムース
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に
材質
鉄
先端
角先
頭部
平頭
胴部
スムース
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
JIS A 5508に適合規格品
用途枠組壁工法(2×4工法)専用
材質
軟鋼線材
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。
サイズ別に分かりやすく色分けされています。
JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に
材質
軟鋼線材
先端
鈍先
頭部
布目頭
胴部
スムース
材質/仕上
鉄/ユニクロ
頭部
布目
胴部
ストレート
材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。
用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。
材質
鉄
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質
鉄
JIS規格
JIS A 5508
先端部
角先
頭部
布目頭
胴部
スムース
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用
材質
スチール
表面処理
着色
JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用
材質
軟鋼線材
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ連結
胴部形状
スムース
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
用途構造用合板、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
適合規格
JIS適合品
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
用途梱包、パレット、一般木材。
材質
軟鋼線材
形状
スクリュー
連結方式
ワイヤー
用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材
頭部径(Φmm)
5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
材質
ステンレス鋼線
形状
スクリュー
表面処理
ステンレスアミメ
連結方式
ワイヤー