co 濃度 計のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
252件の「co 濃度 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一酸化炭素濃度計」、「一酸化炭素 チェッカー」、「一酸化炭素 測定器」などの商品も取り扱っております。
センセカ(旧グライシンガー)CO測定器
シリアル出力を備えたアラーム付きCO濃度計です。
用途不完全燃焼の安全確認、機械室等の安全確認 寸法(mm) 142×71×26 質量(g) 約155 測定精度 ±5%以下(0~500ppm) 分解能 1ppm、1mg/m3、0.1%CO Hb 表示範囲 0~1000ppm、0~1250mg/m3、0~60.0%COHb 測定原理 電気化学式COセンサ 電池 9V乾電池 ディスプレイ 4桁半 寿命 (センサー)5年以上 動作温湿度範囲 -10~50℃、15~90%RH(結露がないこと) 測定範囲(ppm) 0~1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

超小型、重さわずか75gです。 連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。 ピークホールド機能付です。
対象ガス 酸素(O2)、一酸化炭素(CO) 測定範囲(vol%) (酸素)0~25 測定範囲(ppm) (一酸化炭素)0~300 質量(g) 75 電源 単4乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 分解能 (一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1Vol%
1個ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計 COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容 本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース 電源 単4形アルカリ乾電池1本 連続使用時間 約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合) 応答時間 30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。) ガス採気方式 拡散式 検知範囲 (サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm) 使用温湿度範囲 -10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと) 外寸法(mm) W65×H64×D22(突起部を除く) 検知対象ガス 一酸化炭素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で長期安定性に優れた電気式COセンサを内蔵した有線プローブで、室内の一酸化炭素濃度を高感度で検出します。
用途燃焼設備の不完全燃焼や煙道からの気体漏れによる一酸化炭素検知および濃度測定用
1台ほか
77,980 税込85,778
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。
仕様 一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm 寸法(mm) 83×83×32 湿度範囲(RH) 20~80% RH
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光明理化CO/CO2モニタ
データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素・温湿度の測定器です。
付属品 キャリングケース 寸法(mm) 155×83×100(突起部除く) 測定範囲 一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))、温度(測定方式)/-10.0~60.0℃(サーミスタ/±0.5度(5.0~50.0℃))、湿度(測定方式)/5.0~95.0%RH(静電容量式/±2.0%RH(20.0~90.0%RH)) 質量(g) 約800(電池含む) 電源 単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 測定項目 CO/CO2濃度、温度、湿度
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷

二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。 付属品 取扱説明書、USBケーブル(USB miniB) 材質 ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂 測定範囲 CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH 質量(g) 170 電源 DC5V/500mA(USB miniB) 測定方式 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー 測定精度 0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、。3,000ppm以上:計測値の±7% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×90×35 表示桁数 (最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH 表示LED 1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可) 使用環境温度(℃) 0~50(結露なきこと) 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知対象ガス 二酸化炭素 取扱説明書 (8.6MB) アラーム 1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

testo(テストー)TESTO317-3 CO警報器
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。 アラーム値の設定可能です。 現場でのCOゼロ点調整可能です。
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO315-3 CO、CO2計
一酸化炭素(CO)と二酸化炭素(CO2)を同時測定 温湿度モジュール(オプション)を接続すれば、一酸化炭素・二酸化炭素・温度・湿度の同時測定が可能 アラーム設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせ 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途燃焼機器を設置している厨房や、機械室、倉庫内などの作業現場の環境測定に。
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載) 3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能) 大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示) 一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%) ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
仕様 各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示 付属品 ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表 質量(g) 約260(乾電池除く) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 単3形アルカリ乾電池×4本 表示 濃度/LCDデジタル(7セグメント) 表示分解能 0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%) 連続使用時間(時間) 100以上(25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×124×36(突起部は除く) 機能 測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無) 検知原理 定電位電解式 検知範囲 0~0.500vol% 測定時間(秒) 約25(瞬時値測定を除く) 吸引流量 0.3L/min以上 指示精度 ±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%) 検知方式 ポンプ吸引式 アズワン品番 61-0743-94 検知対象ガス 一酸化炭素(CO) 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー。業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合 防水・防塵構造(IP54相当)。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。
用途製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 検知対象ガス 一酸化炭素 検知原理 定電位電解式 ガス採気方式 拡散式 検知範囲 サービスレンジ:0~300ppm(301~2000ppm) 警報設定 デフォルト値:1段目:50ppm、2段目:150ppm、積算濃度:150ppm・h 応答時間(秒) 30以内 表示方式 液晶カラーデジタル(バックライト有り) 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧 警報:95dB以上/10cm 機能 電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 保護等級 IP54相当 使用温湿度範囲 -10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 電源 単4型アルカリ乾電池×1本 連続使用時間(時間) 約5000(無警報時、25℃の場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×24×62.5(突起部を除く) 質量(g) 約82(電池含む) セット内容 本体、安全ピンアダプタ、取扱説明書、電池(単4電池×1本) サービス分類 レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100データまで保存可能です。 CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。 COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。 対象ガス 燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO) 測定範囲(ppm) 0~10000 仕様 付属品のプローブは排ガス温度センサ無し トラスコ品番 810-9777 質量(g) 330 電源 AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×32×150 分解能 1ppm
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

持ち運びに便利なコンパクトサイズ。立ち上がり時間約30秒のクイックスタート。乾電池不要で環境にも優しい。100データまでの保存ができるデータロガ内蔵。使いやすいタッチパネルキー。キャリングケース、背面マグネット付き。便利なソフトケース。シリカゲル内蔵でゴミと水分を除去し計測器を故障から守る大型ドレンポット。小型で高性能の電気化学センサ。O2アラーム機能。
用途排ガスのO2計測・CO2演算、ポイラ、バーナなど多用途に 計測機能 O2/0~20.9Vol.% トラスコ品番 810-9775 質量(g) 350 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 150×80×35 演算項目 CO2、燃焼空気比
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

新コスモス電機一酸化炭素計
作業者をまもるポケットサイズの酸素計 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。 防水・防塵構造(IP54相当) COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載"
用途製鉄所等鉄鋼業における作業員の一酸化炭素中毒防止に 仕様 鉄鋼業界向け一酸化炭素計・熱中症防止機能付き(WBGT相当値を3色で表現)・非防爆品 トラスコ品番 137-3828 質量(g) 82
1台
55,980 税込61,578
15日以内出荷

個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g) 約93 電源 単4形アルカリ乾電池2本 保護等級 IP66/67相当 連続使用時間(時間) 約9000 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知対象ガス 酸素 サンプリング方式 拡散式
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

警報システムにバイブレータ機能を搭載。 大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。 どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
1台ほか
44,980 税込49,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 対象ガス 酸素 指示精度 ±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度 19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%) 0~25
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光明理化CO/CO2モニタ
データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素の測定器です。
付属品 キャリングケース 寸法(mm) 140×83×100 測定範囲 一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下)) 質量(g) 約700(電池含む) 電源 単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 測定項目 CO/CO2濃度
1個
259,800 税込285,780
15日以内出荷