- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- co2 検知 器のおすすめ人気ランキング
co2 検知 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新367件の「co2 検知 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CO2検知管」、「co2 センサー」、「co2データロガー」などの商品も取り扱っております。
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。
最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。
単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。
2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、
ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。
付属品
取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)
材質
ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲
CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH
質量(g)
170
電源
DC5V/500mA(USB miniB)
測定方式
NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー
測定精度
0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、。3,000ppm以上:計測値の±7%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×90×35
表示桁数
(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH
表示LED
1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)
使用環境温度(℃)
0~50(結露なきこと)
設置方法
卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知対象ガス
二酸化炭素
取扱説明書
(8.6MB)
アラーム
1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。
アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。
周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。
カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。
適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。
仕様
(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
365-1738
測定範囲
CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH
質量(g)
約210
電源
ACアダプター(付属)
測定精度
CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×100×95
分解能
CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×95×120
使用温湿度範囲
0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)
アラーム内容
>1000ppm(任意に設定可能)
アラーム表示
GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm
検知方式
NDIR式
測定範囲(ppm)
0~9999
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
有
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
100vol%までの高濃度ガスを測定。
アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。
ブザーとランプで警報をお知らせ。
小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。
単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。
ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。
本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。
日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。
セット内容
本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース
質量(g)
約450(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
単3型アルカリ乾電池4本
表示方式
液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~100vol%。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×162×36
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
ガス採気方式
自動吸引式
検知原理
気体熱伝導式
検知範囲
0~100vol%
指示精度
Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10%
防爆構造
Exibd II BT3
警報方式
ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
警報設定値
50vol%
検知対象ガス
二酸化炭素
ケース付。
仕様
(作業RH)1~95%(結露無き事)
電源
単3アルカリ電池4個
感度
3g/年
センサー
CO2を3g/年から1 00%まで連続調整
機能
ボタン1 つで電源ON /OFF 、もう1 つのボタンは感度調整センサー不良を伝えるアラーム付き
電池寿命(時間)
13
寿命
(赤外線の元)10,000時間、(赤外線センサー)1年
調整方法
(外気)電源を入れたとき、またオペレーター調整によって
リセット
1秒
検出方法
非分散赤外線(光学)、デジタル信号処理(DSP)
反応速度(秒)
1
プローブ長(mm)
330
作業温度範囲(℃)
0~50
1個
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象
CO2、温度、換気率
測定範囲(ppm)
0~3000
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
質量(g)
181(電池を含む)
電源
単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)
反応時間
2分以内(63%応答)
精度
±50ppm又は、5%rdg
表示
LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×80×22
分解能
CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)
分解能(℃)
(温度)0.1
校正
外気を使った簡易校正
使用温湿度範囲
0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)
検知方式
NDIR式
アズワン品番
1-9176-01
補正機能
有
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器です。家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で知らせてくれます。 内蔵バッテリーで稼働することもできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安がわかります。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様
CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー LEDアラーム(CO2):緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) セット:本体、USB充電ケーブル1m(USBType-C-USBA)、取扱説明書(保証書) データ更新:1s以内 ブザーアラーム(CO2):無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~) 充電ポート:USBType-C(DC5V1A用) 重量:約198g 測定範囲及び
寸法(mm)
W91.8×D36×H97.8
電源
3.7Vリチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh
精度
CO2/±50ppm+5%ofreading(400~5000ppm)、温度/±1.5℃、湿度/0%~80%RH±5%RHその他±10%RH
分解能
CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH
使用環境
-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。
保管環境
-20~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥116,000
税込¥127,600
翌日出荷
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
入力仕様
電圧入力
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源
単4乾電池×1本(付属)
付属品
単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
仕様
データロギング:1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定/1-3600秒
セット内容
本体(バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース、取扱説明書(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ)
質量(g)
220
表示方式
白色LEDバックライト付液晶
分解能
100ppm
寸法(cm)
11.8×6×3
ガス採気方式
拡散式
検知原理
定電位電解式
使用温湿度範囲
-20~55℃/0~95%RH(結露なし)
表示項目
瞬時値、最大値、STEL、TWA、バッテリー状態、データロギングのON/OFF
防爆構造
IP65
警報方式
95dBブザー(30cm距離)、バイブレーション、赤色LEDの点滅
動作時間
可動:11時間以上・充電:4時間以下
測定範囲(ppm)
0~50000
検知対象ガス
二酸化炭素(炭酸ガス)(CO2)
CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。
測定範囲
CO2/0~4000ppm。温度/0~50℃。湿度/10%~95%
付属品
CO2プローブ×1本。単4電池×6個。ハードケース。取扱説明書
質量(g)
約470(電池含む)
電源
単4電池×6個、ACアダプター(別売)
分解能
CO2/1ppm。温度/0.1℃。湿度/0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×42×178
応答時間
2分以内に63%応答
インターフェース
USB/RS-232Cインターフェース対応(別売)
測定機能
CO2・温度・湿度
校正
外気を使った校正
使用温湿度範囲
0~50℃、0~80%RH
検知方式
NDIR式
補正機能
無
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。
CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。
NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品
ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書
測定範囲
CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH
質量(g)
約275(電池含む)
電源
単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)
反応時間
約30秒以内(変化値の63%)
測定方法
NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
機能
CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト
測定対象
CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度
インターフェース
RS-232C
校正
外気による簡易校正
使用環境
0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
210×70×57
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様
レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分。データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎
付属品
取扱説明書、USBケーブル
測定範囲
CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃
質量(g)
約70
電源
USBから供給(5V、300mA)
測定精度
CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
169×42×24
分解能
CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃
校正
可(温度のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×24×42
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
検知方式
NDIR式
LED
緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可)
測定範囲(ppm)
0~3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
有
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一酸化炭素(CO)と二酸化炭素(CO2)を同時測定
温湿度モジュール(オプション)を接続すれば、一酸化炭素・二酸化炭素・温度・湿度の同時測定が可能
アラーム設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせ
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途燃焼機器を設置している厨房や、機械室、倉庫内などの作業現場の環境測定に。
CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。
一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。
CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品
USBケーブル
寸法(mm)
136×78×86
質量(g)
約220
入力電圧(V)
DC5
温度測定範囲(℃)
約-10~60
湿度測定範囲(%)
約5~99
測定ガス
二酸化炭素
充電時間(時間)
約4~5
検知方式
NDIR式
測定範囲(ppm)
約400~5000(CO2濃度)
バッテリー容量(mAh)
2000mAhリチウムイオン電池
充電方式
microUSB
モニタ
LCDモニター
使用時間(時間)
約9
補正機能
有
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。
アラーム値の設定可能です。
現場でのCOゼロ点調整可能です。
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)
NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)
アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有)
1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に
仕様
データロガー無し
質量(g)
195
電源
DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属
表示
CO2濃度ppm・温度℃・湿度%
測定精度
±80ppm(0~2000ppm)
幅W×厚さ×高さH(mm)
137×99×28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×99×28
測定ガス
二酸化炭素
表示LED
緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上
設置方法
卓上用(背面スタンド)壁掛け可能
検知方式
NDIR式
測定範囲(ppm)
0~5000
使用条件
温度:0~50℃・湿度95%RH以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
無
アラーム
有り
パネル
セミワイド3.9インチ(85×50mm)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲
0~100vol%
警報設定値
50vol%
使用温湿度範囲
-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級
IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×44×164(突起部除く)
質量(g)
約460(電池含む)
主な機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品
1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス
二酸化炭素(ガス)
二酸化炭素濃度の測定で密を見える化。
アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能。(Android対応)
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様
【通信内容】二酸化炭素濃度、温度、湿度、【アプリ仕様】Android5.0以上、iOS13以上、iOS版は表示が異なります。
質量(g)
約135
電源
専用ACアダプタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×100×35
測定方式
非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式)
通信方式
Bluetooth Ver.4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×35
測定ガス
二酸化炭素
指示精度
±30ppm ±3%(温度:25℃、濃度範囲:400~9999ppm、二酸化炭素400ppm校正時に限る)
表示内容
二酸化炭素濃度:0~9999ppm、温度:0~40℃、湿度:0~100%RH、暑さ指数:15~44℃、二酸化炭素濃度グラフ、Windows版のみロギング機能有
検知方式
NDIR式
測定範囲(ppm)
0~9999
使用環境条件
温度:0~40℃
アズワン品番
64-7722-46
検知対象ガス
二酸化炭素
補正機能
有
通信距離(m)
最大:約10
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。
CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な
換気を明らかにするために効果的な方法です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気のタイミングを管理
付属品
取扱説明書、USBケーブル(3m)、ACアダプタ
材質
ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
測定範囲
CO2濃度:200~5000ppm/温度:0.0~50.0℃/湿度:10.0~95.0%rh
質量(g)
約450
電源
DC5V/500mA(USB Type C)
測定精度
CO22濃度:±5%rdg、または±50ppmの大きい方(200~3000ppm)±7%rdg(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)、湿度:±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約226×152×45
表示桁数
(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh
サンプリング
CO2濃度:約5秒、温度・湿度:約2秒
ブザー音
約64dB(距離10cmにて)
検知方式
NDIR式
使用環境条件
-10~50℃(結露なきこと)
アズワン品番
64-9051-66
検知対象ガス
二酸化炭素
補正機能
有
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷