co2濃度センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「co2濃度センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「co2 センサー 日本製」、「Co2モニター」、「co2 センサー」などの商品も取り扱っております。
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。 付属品 取扱説明書、USBケーブル(USB miniB) 材質 ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂 測定範囲 CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH 質量(g) 170 電源 DC5V/500mA(USB miniB) 測定方式 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー 測定精度 0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、。3,000ppm以上:計測値の±7% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×90×35 表示桁数 (最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH 表示LED 1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可) 使用環境温度(℃) 0~50(結露なきこと) 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知対象ガス 二酸化炭素 取扱説明書 (8.6MB) アラーム 1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象 CO2、温度、換気率 測定範囲(ppm) 0~3000 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 質量(g) 181(電池を含む) 電源 単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA) 反応時間 2分以内(63%応答) 精度 ±50ppm又は、5%rdg 表示 LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×80×22 分解能 CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm) 分解能(℃) (温度)0.1 校正 外気を使った簡易校正 使用温湿度範囲 0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃) 検知方式 NDIR式 アズワン品番 1-9176-01 補正機能
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。 セット内容 本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース 質量(g) 約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単3型アルカリ乾電池4本 表示方式 液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~100vol%。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×162×36 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 気体熱伝導式 検知範囲 0~100vol% 指示精度 Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造 Exibd II BT3 警報方式 ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値 50vol% 検知対象ガス 二酸化炭素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。 大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能
用途換気用途 仕様 メンテナンスフリー 寸法(mm) 51×57×14 電源(V) DC4.5~14 精度 ±30ppm(+3%rdg) アナログ出力 電圧2ch:0~4V/1~5V 自動校正方法 ON(大気での濃度で校正) デジタル出力 2ch UART(Modbus) 電池寿命(時間) センサー予測:>15年 応答時間(秒) 20(拡散時間) 測定原理 NDIR 対象ガス CO2 ウォームアップ時間 1分 動作温湿度範囲 0~50℃/0~95%RH(結露不可) 測定範囲(ppm) 0~2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ラトックシステムWi-Fi CO2センサー
高精度CO2センサーで室内・施設内を感染防止対策!CO2濃度を換気の目安に スマホでいつでもCO2濃度を確認 計測値が設定レベルを超えたらアラート通知 本体LEDで濃度レベルを表示、その場で確認 クラウドからログのCSV保存が可能 高精度なCO2センサー採用 環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化 かんたん接続ですぐに計測開始 ひとつのアプリに複数センサーの登録が可能 壁掛け、横置き両対応
用途住宅、学校、オフィス、商業施設、飲食店、ホテル、公共施設、医療施設に 仕様 測定間隔:1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知:各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可 セット内容 製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド、保証書 質量(g) 約90(本体のみ) 電源 5V/1A(添付のMicro-USBポートより供給) 対応OS iOS12以上、Android6.0以上 センサー (CO2)[方式]PPASens、[計測可能レンジ]0 ~ 5000ppm、[精度]50ppm±5% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約76×76×36(突起部含まず) 温度センサー [計測可能レンジ]5 ~ 60℃、[精度]±0.2℃ 湿度センサー [計測可能レンジ]0 ~ 100%、[精度]±3.5%RH(±2%@20~80℃) 動作環境 Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと 動作温湿度範囲 温度:0~40度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) セキュリティ WPA3/WPA2/WPA-Personal アズワン品番 64-9077-81 無線規格 IEEE802.11n/g/b、2.4GHz アプリケーション エアミル2W(App Store、Google Playより無償ダウンロード) Wi-Fi WPS、手動
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

アズワン品番 1-9822-01 付属品 温湿度センサ (TR-3100)×1。単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約62(電池含む) 電源 単3アルカリ電池 (LR6)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×78×18 本体質量(g) 約40 センサータイプ サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 10~95RH インターフェース USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定範囲(hPa) 750~1100 動作環境 温度: -10~60℃ 。湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約10ヶ月 液晶表示 測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 応答性 温度・湿度:90%応答/約7分。大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モード エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)。ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数 8000個×3ch 記録間隔 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) 測定分解能 温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様 レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分。データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎 付属品 取扱説明書、USBケーブル 測定範囲 CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃ 質量(g) 約70 電源 USBから供給(5V、300mA) 測定精度 CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 169×42×24 分解能 CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃ 校正 可(温度のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 169×24×42 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 検知方式 NDIR式 LED 緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可) 測定範囲(ppm) 0~3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

A-Gas Japan(FUSO)ハンディCO2モニタ
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。 CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。 NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。 連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。 暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品 ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書 測定範囲 CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH 質量(g) 約275(電池含む) 電源 単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売) 反応時間 約30秒以内(変化値の63%) 測定方法 NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ 機能 CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト 測定対象 CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度 インターフェース RS-232C 校正 外気による簡易校正 使用環境 0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 210×70×57
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。 仕様 (表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒 付属品 取扱説明書 トラスコ品番 365-1738 測定範囲 CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH 質量(g) 約210 電源 ACアダプター(付属) 測定精度 CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×100×95 分解能 CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×95×120 使用温湿度範囲 0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと) アラーム内容 >1000ppm(任意に設定可能) アラーム表示 GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~9999 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に 仕様 データロガー無し 質量(g) 195 電源 DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属 表示 CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度 ±80ppm(0~2000ppm) 幅W×厚さ×高さH(mm) 137×99×28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 137×99×28 測定ガス 二酸化炭素 表示LED 緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上 設置方法 卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~5000 使用条件 温度:0~50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 アラーム 有り パネル セミワイド3.9インチ(85×50mm)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)おんどとり Jr.Wireless
温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定範囲 温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm) 付属品 単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約220 電源 単3アルカリx4、ACアダプタ 測定項目 温度・湿度・CO2(高精度) 本体質量(g) 約125g 精度 温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下) 表示 測定値、電池残量、その他 センサー 温湿度センサ(SHA-3151) 通信方式 USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 メモリー 8000データ×3ch 動作環境 温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約2日間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 96X66X46 アズワン品番 62-5001-34 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 1秒~60分 計15通りから選択
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

CHINO(チノー)CO2モニタ
共存ガス(代替フロンガス/揮発性ガス)の影響を受けにくい赤外線吸収方式を用いた壁取付形CO2モニタ。測定値のデジタル表示、濃度調節用リレー出力、アナログ出力信号などを備えた 壁取付形のCO2モニタです。 劣化補正アルゴリズム(特許申請済)を搭載。定期的な大気校正が不要の為、屋内等の閉鎖空間でもご使用頂けます。 センサ部のみの交換が可能。保守やメンテナンスが容易です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途植物工場、室内環境、クリーンルーム 測定範囲 0~5000ppm 電源(V) DC24 検知方式 NDIR式 補正機能
1箱ほか
109,800 税込120,780
32日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 本体(CGP-31/保護カバー・単3電池×2)、炭酸ガス電極(ELX-008)、スターラー(ST-7)、CO2用校正液粉末(143D044)、イオン強度調整剤、炭酸ガス電極内部液(RE-11)、溶液用校正セル(CGC-202L)、電極スタンド・ホルダ(6948810K/7262340K、支柱、電極ストッパー、袋ナット)、Oリング/隔膜カートリッジ(XC339031)、注射器、撹拌子、取扱説明書 測定範囲 (CO2)液相:1.49mg/L~1490mg/L、気相:0.1%~100% 質量(g) 約280(電池含む 電源 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ 測定方式 隔膜式ガラス電極法 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約68×173×35 温度測定範囲(℃) 5~50 応答時間 90%応答約2分(標準液測定において) 球径(Φ)×長さ(Lmm) 電極:30×128 校正 校正方法: 炭酸ガス標準液または標準ガスによる2点校正 表示範囲 (CO2)液相:0.000~2.020mg/L、0.00~20.20mg/L、0.0~202.0mg/L、0~2020mg/L・気相:0.000~0.202%、0.00~2.02%、0.0~20.2%、0~202%・レンジ切換:自動/手動切替(温度)-5.0~110.0℃ 繰返し性 (CO2)±5%FS以内/標準液測定において・(温度)±0.5℃以内 防水仕様 IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可 精度保証温度(℃) 0~45
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
セット内容 CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書 寸法(mm) 約70×48×82 質量(g) 約97 ガスの種類 CO2 入力電圧(V) DC5 温度測定範囲(℃) -10~50 連続使用時間(時間) 6 測定範囲(ppm) CO2濃度:400~5000 バッテリー容量(mAh) 1600リチウムイオン電池 充電方式 micro-USB 湿度測定範囲(%RH) 20~85
1台
9,500 税込10,450
当日出荷

CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。
測定範囲 CO2/0~4000ppm。温度/0~50℃。湿度/10%~95% 付属品 CO2プローブ×1本。単4電池×6個。ハードケース。取扱説明書 質量(g) 約470(電池含む) 電源 単4電池×6個、ACアダプター(別売) 分解能 CO2/1ppm。温度/0.1℃。湿度/0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×42×178 応答時間 2分以内に63%応答 インターフェース USB/RS-232Cインターフェース対応(別売) 測定機能 CO2・温度・湿度 校正 外気を使った校正 使用温湿度範囲 0~50℃、0~80%RH 検知方式 NDIR式 補正機能
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CHINO(チノー)CO2モニタ
湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計。 測定値のデジタル表示、濃度調節用リレー出力、アナログ出力信号などを備えた壁取付形のCO2モニタです。
用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、炭酸ガス中毒の発生を監視 電源(V) AC100 検知方式 固体電解質方式 補正機能
1箱ほか
109,800 税込120,780
42日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した有線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。 測定データは本体メモリにCSV形式で保存でき、PCで読み取りができます。
用途室内空気質の評価に
1台ほか
97,980 税込107,778
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。 RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属) CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。 データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品 ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書 測定範囲 (CO2)0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH 質量(g) 255(電池含む) 電源 単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B) 精度 (CO2)読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH 測定方式 (CO2)NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ 表示分解能 (CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RH コード長さ(mm) 460×760 測定対象 CO2、温度、相対湿度 インターフェース (データロガー)16000データ/最大99ブロック 応答時間(秒) 10 ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ 使用環境 23℃±5℃、10~90%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 185×72×31 プローブ長(mm) Φ20×159 データ記録件数 99データ、マニュアル 記録間隔 1~255秒
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を2つずつ備えております。
用途農業(ビニールハウスCO2濃度) 寸法(mm) 51×57×14 電源(V) DC4.5~14 精度 ±30ppm(+3%rdg) アナログ出力 電圧2ch:0~4V/1~5V 自動校正方法 OFF(大気での濃度での校正) デジタル出力 2ch UART(Modbus) 測定原理 NDIR 対象ガス CO2 測定範囲(ppm) 0~5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

アイ電子技研複合Co2メーター
赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/室内環境測定 測定範囲(ppm) CO2:0~4000 測定精度 CO2: 0~1000ppm:±40ppm、1000~3000ppm:±5%read、3000~4000ppm:±250ppm 測定温度範囲(℃) 0~+50(32~122°F) 温度測定精度 ±0.8℃/±1.5°F 湿度測定範囲(%RH) 10~95 湿度測定精度 0~70%(Rh):±3%(rh) / 70~95%(Rh):±(3%read+1%(Rh)) 露点温度範囲(℃) -25.3~48.9/-13.5~120.1°F 表示分解能 CO2:1ppm / 温度:0.1℃,0.1°F / 湿度:0.1%(Rh) 表示 52×38 大型液晶ディスプレイ(2項目同時表示) センサー型式 CO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、 温度:ICセンサ、湿度:ICセンサ(静電容量方式) データ出力 USBケーブル(オプション) または RS-232Cケーブル 警報機能 CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります(警報発生させるCO2濃度の設定可能) その他の機能 データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能 電源 単3乾電池×6本 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 173×68×42 本体質量(g) 312(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【センサプローブ】CO2センサ:185×38×26、湿度センサ:200×28×15 質量(g) 【センサプローブ】CO2センサ:158(ケーブル1m)、湿度センサ:82(ケーブル1m) 測定ガス 二酸化炭素
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷