- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- cp25Aのおすすめ人気ランキング
cp25Aのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新63件の「cp25A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム製品」、「静電容量形 近接センサ」、「CPL25A」などの商品も取り扱っております。
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。
形状
ソケット
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
種類
メカニカル継手
使用温度範囲
-30~80
使用流体
水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性
◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)
1
材質(パッキン)
高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
適合管
鋼管
材質(ボルト)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)
(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です
材質
ニトリルゴム(NBR)
セット内容
説明書付き
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
3
材質
セラミック(噴口部)、S303(その他)
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に
材質
バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
種類
サーキットプロテクタ
取付方式
(表面形)M4ねじ、IECレール両用
耐電圧
AC2000V 1分間
端子ねじ
主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ
基準周囲温度(℃)
40
動作周囲温度(℃)
-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
許容相対湿度(%)
85以下
耐衝撃(m/s2)
294
保管温度(℃)
-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
耐振動性能(m/s2)
147
開閉寿命
10000回以上開閉(定格電流通電)
引はずし方式
流体電磁式
付属品
M4×10ネジ×4本、レンチ×1
材質
アルミニウム
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1
寸法(Φ×mm)
134.1×83.5
使用条件
-40℃~60℃ / 湿度90%以下
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出方式
静電容量形
保護構造
IP66(IEC60529)
付属品
取付金具
質量(g)
約275
ケーブル長(m)
2
接続方式
ケーブル
ヘッド形状
ネジ型
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
リセット
初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)
ケーブル
3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6
検出物体
金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)
耐振動(耐久)
50m/s2各方向、各1時間
保存温度範囲(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
応差(ヒステリシス)
15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)
使用周囲湿度(%RH)
35~95(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500 各方向、各10回
標準検出体(mm)
50×50×1、接地した金属板
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
長さ(mm)
500
CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。
産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。
また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。
更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)
67.21×103
規格
EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class B
ポート数
4
対応OS
Windows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS
信号形式
【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
通信方式
16C550C互換、PCI Express x1
インターフェース
RS-232C
消費電力(mA)
805(3.3V)
相対湿度
5~95%
動作/保管温度(℃)
0~55/-20~85
コネクタ
DB44メス
保護
(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載
通信速度
50bps~921.6Kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
パラメータ
(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て
再生紙使用マーク
適合
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
メロディオン初心者に適した卓奏用モデルです。ダイヤマークの位置に指を置くと、自然と正しく持てます。
演奏していないときは、唄口をジョイント部に差し込めるため、唄口が机に触れず衛生的です。
水分が本体に流れ込みにくい「リング構造」のパイプを採用しています。
スズキメロディオン全機種に装着可能です。※付属機種以外のケースには収納できない場合がございます。尚、メロディオン個々の特性を最大限に活かすため、各モデルに適した唄口を設計し付属しています。
付属機種については仕様欄からご確認ください。
仕様
●材質:ABS・EVA●付属機種:MXA-32G/MXA-32P/FA-32B/FA-32PMX-32C/MX-32CP/M-32C/MX-27/A-34C/M-37C/S-32C/andes25F
アズワン品番
67-7976-17
1個
¥428
税込¥471
5日以内出荷
ストローク(mm)
600
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) ストレート
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
シリンダ内径(Φmm)
125
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) ストレート
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
長さ(mm)
500
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロッド
(-) 片ロッド