- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- cv-300のおすすめ人気ランキング
cv-300のおすすめ人気ランキング
2026/04/01更新199件の「cv-300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「畑耕す」、「CV-200」、「結束バンド 白 耐候性」などの商品も取り扱っております。
富士インパルスCV-300 アッチャクレバー
CV-300シリーズ専用の上部レバーです。
対応CV-300-10WK/CV-300-10W/CV-300-10アズワン品番62-9100-73構成部品フレーム、レバー
1個
¥29,980税込¥32,978
6日以内出荷
富士インパルスCV-300 テーブルセット
CVシリーズのテーブル一式
寸法(mm)305×200質量(kg)1.2対応CV-300-10W/CV-300-10WK/CV-300-10アズワン品番62-9100-71構成部品テーブル
1セット
¥25,980税込¥28,578
7日以内出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]マンモ用ケープ ネイビー CV300-88シリーズ
お尻まで隠す、安心感のある長めの丈です。肌にやさしく吸汗速乾性に優れた素材です。掛け間違いを防ぐため左右でボタンの内側の色を変えています。肩の切替えがケープのズレを防ぎます。
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
色自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。色黒仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。色白材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。
電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
最高級クロームメッキ仕上げ
材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)適合寸法(mm)(取付)Φ20~32厚さ(mm)55高さ(mm)134材質(本体)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)材質(ベース)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)主材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。
アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。
紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
色アイボリー特性耐候、耐熱、耐紫外線使用温度範囲(℃)-40~+105
TRUSCOダブルヘッドケーブルタイ
二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
パオック家庭用電動耕うん機 耕楽くん
電気式でエンジン始動の手間が無く、簡単始動。
排気ガスや騒音の心配が無く、早朝や住宅地でも気になりません。
軽量コンパクト&パワフル!女性やお年寄りでも扱いやすいです。
燃料の補充や保管が必要なく、手間もスペースも省けます。
安全安心のロックボタン付きです。
用途家庭菜園、園芸、ガーデニングなどの土ならしに寸法(mm)240×370×1370質量(kg)約4.3消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hz刃径(Φmm)155/4枚刃コード長さ(m)0.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])280絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30耕うん幅(mm)190アズワン品番64-9699-42
1個
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥33,980税込¥37,378
31日以内出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(C型スイベル)
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
種類グリッププライヤ
1個
¥42,980税込¥47,278
31日以内出荷







![マンモ用ケープ ネイビー CV300-88シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05169197-241205-02.jpg)