- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- cv-300のおすすめ人気ランキング
cv-300のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新196件の「cv-300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動耕運機」、「CV-200」、「結束バンド 白 耐候性」などの商品も取り扱っております。
CV-300シリーズ専用の上部レバーです。
対応
CV-300-10WK/CV-300-10W/CV-300-10
アズワン品番
62-9100-73
構成部品
フレーム、レバー
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
CVシリーズのテーブル一式
寸法(mm)
305×200
質量(kg)
1.2
対応
CV-300-10W/CV-300-10WK/CV-300-10
アズワン品番
62-9100-71
構成部品
テーブル
1セット
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質
ナイロン66(UL規格94V-2)製
色
黒
種類
耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~105
特性
耐候、耐食、耐油
お尻まで隠す、安心感のある長めの丈です。肌にやさしく吸汗速乾性に優れた素材です。掛け間違いを防ぐため左右でボタンの内側の色を変えています。肩の切替えがケープのズレを防ぎます。
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
色
自然色
材質
ナイロン66(UL規格94V-2)製
種類
ナチュラルNタイプ
特性
耐食、耐油
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色
黒
仕様
屋外用
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)
-40~80
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
色
白
材質
ナイロン66
UL規格
UL難燃性(94V-2)
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。
電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)
-40~85
UL規格
94V-2 No.E97527認定
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
仕様(適合温度範囲℃)
-45~85
特性
難燃
最高級クロームメッキ仕上げ
材質
ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
適合寸法(mm)
(取付)Φ20~32
厚さ(mm)
55
高さ(mm)
134
材質(本体)
ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
材質(ベース)
ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
主材質
ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。
アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。
紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
色
アイボリー
特性
耐候、耐熱、耐紫外線
使用温度範囲(℃)
-40~+105
CV-300-10専用トランス※100V
対応
CV-300-10
アズワン品番
67-8107-77
構成部品
配線、電気関連
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格品
UL規格品(94V-2)
引張強度(N)
215.6
使用場所
屋内用
電気式でエンジン始動の手間が無く、簡単始動。
排気ガスや騒音の心配が無く、早朝や住宅地でも気になりません。
軽量コンパクト&パワフル!女性やお年寄りでも扱いやすいです。
燃料の補充や保管が必要なく、手間もスペースも省けます。
安全安心のロックボタン付きです。
用途家庭菜園、園芸、ガーデニングなどの土ならしに
寸法(mm)
240×370×1370
質量(kg)
約4.3
消費電力(W)
300
電源
AC100V 50/60Hz
刃径(Φmm)
155/4枚刃
コード長さ(m)
0.36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
280
絶縁方式
二重絶縁
定格時間(分)
30
耕うん幅(mm)
190
アズワン品番
64-9699-42
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
CV-300-10W専用トランス※100V
対応
CV-300-10WK
アズワン品番
67-8107-78
構成部品
配線、電気関連
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
種類
グリッププライヤ