cv-3000のおすすめ人気ランキング

2026/04/09更新
32件の「cv-3000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cv-300」、「M10 ソケット」、「CS33EDTP 替刃」などの商品も取り扱っております。
LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング1位
旭金属工業(旧:新日本ツール)LCVソケットセット トルクレンチ付
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用材質Cr-V
1セット
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ヴォールトケース PELICAN(ペリカン)ランキング3位
PELICAN(ペリカン)ヴォールトケース
耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。 高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。 プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂
1個
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

オレゴンチェンソー替刃 SK11ランキング4位
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


仕様静電容量 = 330μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25.4 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 25.4mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = KMM。寿命 = 3000h。。基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
569税込626
当日出荷




仕様静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 40V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。直径 = 6.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 25mm。構造 = アキシャル。シリーズ = 031 AS。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 h。。NFC 93110, CEI 384-4. 031 AS Series. Miniature axial electrolytic capacitors offering high CV values For coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing functions Applications include: audio and video circuit connections, measuring, regulation. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998税込2,198
翌々日出荷


仕様静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 25.4mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = KMM。端子タイプ = スナップイン。。基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
659税込725
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ボールスタイラス
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合アームNO.:AB-31、AB-32適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ長さ(mm)20先端ボール径(mm)1先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354904
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷

仕様静電容量 = 330μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 250V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25.4 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 25.4mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = KMM。寿命 = 3000h。。基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
879税込967
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25.4 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 25.4mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = KMM。寿命 = 3000h。。基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
479税込527
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)片角スタイラス
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合アームNO.:ABH-52、ABH-53適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ長さ(mm)6先端角度12°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354882先端半径(μm)25
1個
18,980税込20,878
4日以内出荷

静電容量 = 220μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 3000h。許容差 = ±20%。B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷

静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
61,980税込68,178
5日以内出荷

仕様静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 400V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 30mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = KMM。寿命 = 3000h。。基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
869税込956
翌々日出荷

仕様静電容量 = 330μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 22mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = KMM。許容差(プラス) = +20%。。基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
569税込626
翌々日出荷