- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- d端子分配ケーブルのおすすめ人気ランキング
d端子分配ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新183件の「d端子分配ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VGA分配器」、「dvi 分配器」、「ビデオノイズフィルター」などの商品も取り扱っております。
コンパクトに使えるシールドタイプです。
OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に
分配数
2
質量(g)
70
端子形状
F型
対応
デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
電流容量(A)
0.8(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1つのVGA信号を2つに分割
外付け電源不要
用途単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション。単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応
色
ブラック
質量(g)
159
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
最大解像度
【デジタル】2048×1536@85Hz
ケーブル外径(Φmm)
9
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数
4
仕様
RCAピンジャックはすべて24金メッキ
質量(g)
1200
電源(V)
AC100
消費電力(W)
5
入力/出力
【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)。【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
47×170×190
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1x DVI-Dオスコネクタ。2x DVI-Dメスコネクタ。ケーブル長30cm。金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)。DVI DDWG規格に準拠
用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力。LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適
色
ブラック
高さ(mm)
37
質量(g)
153
ケーブル長(m)
0.305
コネクタ形状
DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オス
プラグ
金メッキ
製品幅(mm)
42
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
30.5
コネクタA
DVI-D[25ピン]
コネクタB
DVI-D[25ピン]
対応解像度
【デジタル】2560×1600@60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DVI-D 25ピン
コネクタ2
DVI-D 25ピン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。
個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品
ACアダプター電源、リモコン(電池付)
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
動作温度(℃)
-10~50
質量(g)
120
ケーブル
9芯シールドケーブル
使用コネクタ
44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
アズワン品番
64-8864-58
導体サイズ(AWG[mm2])
28
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
Low Profileバス対応COMボードのCN1(68ピン0.8mmピッチコネクタ)と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M(雄) タイプ] に分配。
タイプ
シールド(ストレート)
使用コネクタ(モジュール側)
0.8mmピッチ、68-pin(オス)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
入力した映像を最大7分配して出力。アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。
セット内容
本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ
寸法(mm)
150×80×20
定格電圧(V)
DC12
入力
(映像)NTSC
出力レベル
(映像)50%~150%
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1つのVGA信号を2つに分割できるケーブルです。2台のモニターへ同時接続が可能です。
用途ディスプレイへの接続ケーブルとして
全長(mm)
300
色
ブラック
質量(g)
127
コネクタ形状
(オス)VGA15pin×1、(メス)VGA15pin×2
変換タイプ
オス-メス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど)
材質
スチール
温度範囲(℃)
稼働時/5~40。保存時/‐20~60
湿度範囲
0~80%(結露なきこと)
最大解像度
2048×1536ドット(60Hz対応)
1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。
各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。
電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。
カスケード接続可能です。(3段階まで)
分配数
2
付属品
パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1。。[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、。。ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種。DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクター。アンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)
材質
スチール
質量(g)
584
規格
HDCP規格対応
温度範囲(℃)
稼動時/0~50。保存時/-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×75×42
インターフェース
入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1。出力用/DVI(24/29pin)メス×2、3.5mmステレオミニジャック×2
湿度範囲
保存時/080% (結露しないこと)
最大解像度
1920×1200ドット(60Hz対応)
アズワン品番
64-0859-88
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。
最大4監視カメラを同時に確認できます
1台のカメラを一画面で見ることができます
モーションセンサー搭載
1画面・4画面・PIP(2~3画面)
順次切替表示(スイッチング)機能搭載
モーションセンサー付き
入力/出力
【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
画素数
35万画像(有効表示)
入力端子
【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4電源入力:2.1ΦDCJ
出力端子
【映像】モニター出力:BNCJ×1
リモコン
赤外線リモコン対応※リモコン別売り
表示
【OSD】時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)
音声
なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×125×32
電源
DC12V 約394mA
質量(g)
約394
保証期間
1年
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
カメラ4台分の映像ケーブルをLANケーブル1本にまとめることができます。
送信用と受信用の2台1組。
電源不要。
寸法(mm)
103(W)×29(H)×70(D)
質量(g)
約130
端子
(映像入出力)4ch BNC、(映像伝送)RJ-45(LANケーブル使用)
伝送距離(m)
最大300
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
種別
RS-232C分岐ケーブル(外部電源接続用)
タイプ
ケーブルのみ
長さ(m)
1
1個
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。光・同軸デジタル、アナログ2ch(ステレオミニ)出力を搭載しているので、HDMIのオーディオ信号をAVアンプなどのオーディオシステムに出力することが可能です。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。光デジタルでの音声出力は96k/24bitまで対応しています。同軸デジタルでの音声出力は192k/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。
付属品
取扱説明書、ACアダプタ(12V/2A)、リモコン(電池付属/CR2025)
材質
スチール
切替方式
本体切替ボタン, リモコン
保存温度(℃)
-20~60
インターフェース
入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1光デジタル(角形)×1、同軸デジタル×1、3.5mmステレオミニジャック ×1
取扱説明書
日本取扱説明書あり
対応解像度
1920×1080p (24/25/30/50/60Hz)1920×1080i (50/60Hz)1280×720p (50/60Hz)720×576p (50Hz)720×480p (60Hz)720×576i (50Hz)720×480i (60Hz)
HDMI規格
HDMI Ver1.3
データレート
2.25Gbps
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
映像入力は1系統、映像出力は4系統まで分配することが可能。
小型でコンパクトなデザイン。
専用ACアダプター付属。
付属品
取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個
質量(g)
約125
使用温度範囲(℃)
-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)
1.5(専用ACアダプター使用時)
電源
AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×25×60
設置場所
屋内
映像出力
出力数 4 (BNCコネクタ)。NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
映像入力
入力数 1 (BNCコネクタ)。NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!。多彩な録画機能。【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画。【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存。【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能。【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能。【RAID対応】 録画データ保護
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続
付属品
ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用)
出力
【画像】HDMI/VGA
チャンネル数
4ch
信号形式
【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力
入力信号
AHD/NTSC/PAL 1~4入力
検知方式
感度設定、エリア設定、時間帯設定
動作温度(℃)
0~40 結露が無いこと
使用場所
屋内
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷