dam-05のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
57件の「dam-05」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロリー ホイスト」、「モートルブロック」、「ダストホース」などの商品も取り扱っております。
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類 上下・横行:定速式 揚程(m) 4 電源 3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min) 20/24
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9500 トラスコ品番 295-4257 全長(mm) 183 質量(kg) 1.06 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3/min) 0.38 ホース取付口 Rc1/4 オービットダイヤ(mm) 10 排気方向 後方 使用 (ペーパータイプ)マジックシート
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 使用 (ペーパータイプ)のり付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

仕上げ研磨に最適です。
用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般 ホース口金取付ねじ Rc1/4 使用ホース(mm) 6.5 騒音レベル(dB(A)) 86 空気消費量(m3/min) 0.38 全高(mm) 95(パッド付) 全長(mm) 181(パッド付) 質量(kg) 1.05(パッド付) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9500 圧縮機 2.2(kW) オービット径(Φmm) 5.0(オービットダイヤ) 付属品 カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し) 仕様 マジック式(穴無し)。非吸塵式 トラスコ品番 295-4206 ペーパー径(Φmm) 125
1台
31,980 税込35,178
当日出荷




小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9500 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3/min) 0.38 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 使用 (ペーパータイプ)マジックシート
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
16 税込18
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。 タイプ 吸塵式(マジック付) 仕様 使用ペーパーサイズ/Φ125mm。オービットダイヤ/5mm トラスコ品番 295-4222 全長(mm) 182(パッド付) 質量(kg) 1.05(パッド付) 全高(mm) 95(パット付) 空気消費量(m3/min) 0.38 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 9500 ホース口金取付ねじ Rc1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 コンプレッサー 2.2kw
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用 トラスコ品番 828-3599 適合機種 DAM-055B・KDM-055B 材質 発泡ウレタン、ベルクロ 質量(g) 100 タイプ マジックタイプ穴なし サイズ(mm) 125 パッド径(Φmm) 123
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

デュアルアクションエアサンダー用のダストオプションです。
用途DAM-055S系とDAC-056S系共用 トラスコ品番 828-3606 適合機種 DAM~/DAC~/KDM~ 材質 ビニール 全長(mm) 2000 質量(g) 430 外径(Φmm) 35
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用 トラスコ品番 828-3600 適合機種 DAC-056B 材質 発泡ウレタン、ベルクロ 寸法(mm) 125 全長(mm) 123 グリーン 質量(g) 106 タイプ マジックタイプ穴なし パッド径(Φmm) 123
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用 トラスコ品番 828-3601 適合機種 DAC-056SB 材質 発泡ウレタン、ベルクロ 寸法(mm) 125 全長(mm) 123 グリーン 質量(g) 106 タイプ マジックタイプ穴あり パッド径(Φmm) 123
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 使用 (ペーパータイプ)のり付
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用 トラスコ品番 828-3595 適合機種 DAM-055A・KDM-055A 材質 発泡ウレタン、ウレタン樹脂 質量(g) 100 タイプ のり付きタイプ穴なし サイズ(mm) 125 パッド径(Φmm) 123
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用 トラスコ品番 828-3597 適合機種 DAC-056A 材質 発泡ウレタン、ウレタン樹脂 寸法(mm) 125 全長(mm) 123 グリーン 質量(g) 106 タイプ のり付きタイプ穴なし パッド径(Φmm) 123
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

用途サンディング用のり付ペーパー張付け用、DAM-055AとKDM-055A共用、サンディング用のり付ペーパー貼り付け用、DAC-056SA用、DAM-055SとDAM-053SA共用、サンディングペーパーのり付貼り付け用、DAC-056AとDAC-05AA共用 トラスコ品番 828-3598 適合機種 DAC-056SA 材質 発泡ウレタン、ウレタン樹脂 寸法(mm) 125 全長(mm) 123 グリーン 質量(g) 106 タイプ のり付きタイプ穴あり パッド径(Φmm) 123
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷