dan雨戸のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
106件の「dan雨戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨戸」、「雨戸 交換」、「雨戸 滑車」などの商品も取り扱っております。
雨戸用取替戸車 トステム用 ハイロジックランキング1位
1個
4,598税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
1個
32税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R) ハイロジックランキング4位
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

取替サッシ戸車 平ジュラコン(R) ハイロジックランキング5位
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット
899税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓車輪径(Φmm)13適合平行型(下框)形状Φ13丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラスコ品番336-6740適合機種NHG-65K質量(g)75コレット内径(Φmm)6
1本
4,898税込5,388
当日出荷


網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考2Bタイプ雨戸・TS2Bタイプ雨戸・雨戸B型用
1個
6,998税込7,698
当日出荷

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
199税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

1袋(2個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(2個)
429税込472
当日出荷

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
1セット
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
1個
84税込92
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個ほか
499税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途雨戸車輪径(Φmm)25適合切込穴型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ25丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)20有効寸法(mm)切込穴型:25~35(高さ)×17以上(穴幅)×28~40(穴長さ)、平行型:30~40(高さ)×17以上(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×30×17
1個
1,498税込1,648
当日出荷