dcブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
660件の「dcブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローパスフィルター」、「シンク 水止め」、「角棒」などの商品も取り扱っております。
DCブロックSMA-SMAアダプタ
タイプ DCブロック SMA(F)-SMA(M)アダプタ 周波数(Hz) 0.1MHz~8GHz 抵抗(Ω) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

DCブロックN-Nアダプタ
タイプ DCブロック N(F)-N(M)プラグ 周波数(Hz) 10MHz~6GHz 抵抗(Ω) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

DCブロックBNC-BNCアダプタ
タイプ DCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ 周波数(Hz) 10MHz~2.2GHz 抵抗(Ω) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様 インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = メス, オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = スルーホール。インピーダンス = 50Ω。ボディめっき = 銀。動作周波数 = 0 → 0.5GHz。定格電力平均 = 2W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。プラグ終端 / スルー終端 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷


トーコネ(東洋コネクター)SMA型 固定減衰器
種類 固定減衰器 コネクタタイプ SMA 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 1 表面処理 (本体)Pa、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) DC~18 電圧定在波比 1.3
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用アクセサリセット
セット内容 ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mm RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1式
45,980 税込50,578
4日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)終端器
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類 終端器 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類 コネクタ 使用温度範囲(℃) -40~+85 定格電圧(V) AC335 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ) 3以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性インピーダンス(Ω) 50 電圧定在波比 1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz) 耐電圧(V/min) AC1000 使用周波数(GHz) 15 アダプタタイプ BNC-SMA コネクタタイプ BNC
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 外形寸法(mm) Φ15×50 電流(A) 1(DC15V・AC30V) RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様 表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存 付属品 クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード 質量(kg) 約2.2 消費電力(W) 約82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×152×115 入力 N型-メスプラグ、50Ω 電源電圧(V) AC100~240、50/60Hz インターフェース RS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート ディスプレイ 5.7インチ カラーTFT液晶、680×480 周波数範囲 150kHz~3GHz 表示単位 振幅:dBm、dBV、dBμV選択 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 RBWレンジ 分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz リファレンスレベル -40dBm~+20dBm
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC型 固定減衰器
種類 固定減衰器 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 2 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) DC~2、2~4 電圧定在波比 1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユウエツ精機SMAケーブル
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)。両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω) 50 仕様 終端処理済み 動作温度(℃) -30~80 ケーブル形状 同軸 コネクタタイプ SMA
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 特性インピーダンス = 50 Ω。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 ケーブル長(m) 1 MIL規格(RG) RG-174
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用 ケーブル RG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)EMI近傍界プローブセット
セット内容 EMI Mプローブ大(ANT-04)、EMI Mプローブ小(ANT-05)、AC電圧プローブ(PR-01)、EMI Eプローブ(PR-02)、RFケーブル、SMA-Nアダプタ、専用収納ケース RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

1式
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)