dcモーター24vのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
4,611件の「dcモーター24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24v モータ」、「イン ホイール モーター」、「マキタ 草刈機 モーター」などの商品も取り扱っております。
DCモーター Mellor Electric  ブラシ 24V DCシリーズ Mellor Electricランキング1位
仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:13.6 W●出力スピード:2840 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.046 Nm●幅:44.5mm●深さ:85.75mm●寸法:44.5 (直径) x 85.75 mm●許容電流値:220 mA●基準適合:RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398税込5,938
当日出荷

DCモーター Nidec  DMN37シリーズ 日本電産ランキング2位
仕様電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 9.2 W。出力スピード = 3600 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 24.5 mNm。長さ = 81.2mm。幅 = 38.4mm。寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm。許容電流値 = 600 mA。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷

DCモーター マブチモーターランキング3位
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

DCモーター Mellor Electric  ブラシ 24V Mellor Electricランキング4位
仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●出力スピード:6500 rpm●軸径:2.3mm●最大出力トルク:3.5 Ncm●長さ:37.8mm●寸法:27.7 (直径) x 37.8 mm●コアコンストラクション:鉄心RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ 日本電産ランキング5位
仕様電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシ。許容入力 = 3 W。出力スピード = 3700 rpm。軸径 = 2.5mm。最大出力トルク = 7.8 mNm。長さ = 54mm。幅 = 29mm。寸法 = 29 (直径) x 54 mm。許容電流値 = 210 mA。基準合致 = RoHS。。Nidec - DCブラシモータDMN29. ブラシDCモータDMN29シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198税込5,718
当日出荷

1個
22,980税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
1個
54,980税込60,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
2,798税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 24 V dc。DCモータータイプ = ブラシレス。出力スピード = 4000 rpm。軸径 = 5mm。最大出力トルク = 0.063 Nm。長さ = 41mm。幅 = 42mm。深さ = 42mm。寸法 = 41 x 42 x 42 mm。許容電流値 = 5.4 A。。RSブラシレスDCモータ. ホール効果センサ付きのブラシレスDCモータです。. さまざまな電圧タイプ 電気角120 °のホール効果センサ クラスB断熱RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷

マブチモーターDCモーター
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途シャフト径(Φmm)5回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700寸法(Φmm)45ケース寸法(mm)53.5消費電流(A)適正負荷時:9使用電圧範囲(V)5~23適正電圧(V)18適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
1個
4,998税込5,498
7日以内出荷

インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(300種類の商品があります)

1個
21,980税込24,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998税込9,898
10日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1台ほか
13,980税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッドタイプ減速なし
1個
1,998税込2,198
当日出荷


仕様【出力スピード】2770 rpm、【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)8長さ(mm)103許容電流(A)3最大出力トルク(N・m)170m電源電圧(V)24寸法(Φ×mm)63.2×103RoHS指令(10物質対応)対応許容入力50W
1個
39,980税込43,978
7日以内出荷


1個
54,980税込60,478
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)