dc端子のおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
3,542件の「dc端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dcプラグ 規格」、「dc 電源 コネクター」、「DCジャック」などの商品も取り扱っております。
DCジャック(基板取付用) マル信無線電機ランキング1位
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


DCジャック付ケーブル 共立電子産業ランキング3位
1本
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パネルマウント DCジャック マル信無線電機ランキング4位
1個ほか
149税込164
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


1本
419税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

長さ(mm)9幅(mm)14.5取付スルーホールシリーズWR-DC定格電圧(V)DC24定格電流(A)5材質(コンタクト)/処理銅合金/金・錫ピン径(Φmm)2(-0.05~0)RoHS指令(10物質対応)対応向きライトアングル
1袋(5個)
739税込813
当日出荷


1個ほか
239税込263
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)




ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
109税込120
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様ピン径 = 2.5mm。取り付けタイプ = 表面実装。定格電圧 = 24 V dc。定格電流 = 5A。ボディ向き = ライトアングル。長さ = 9mm。幅 = 14.7mm。コンタクトめっき = 金, 錫。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = WR-DC。。Wurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398税込1,538
翌々日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様ピン径 = 2.55mm。取り付けタイプ = 表面実装。定格電圧 = 24 V dc。定格電流 = 5A。ボディ向き = ライトアングル。長さ = 9mm。幅 = 14.7mm。コンタクトめっき = 金, 錫。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = WR-DC。。Wurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498税込1,648
翌々日出荷