dc15v アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
382件の「dc15v アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc15v電源」、「ACアダプター 15V」、「acアダプタ 12v 2.5a」などの商品も取り扱っております。
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロスケール用別売りACアダプタ
適合機種 GS-500GY GS-510GY 電源(V) AC100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源コード付属。LPS適合品。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 118.0×47.0×30.3 出力電圧(V) DC15・4A(60W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード 平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m) 約1.8 極性 センタープラス 定格入力 AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格入力電圧(V) AC100~240 プラグ (出力)センタープラス 入力周波数(Hz) 50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.2 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力 DC12V 1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様 【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m) 約1.5 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス プラグタイプ センタープラス(+) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 ケース寸法(mm) 72.7×35.7×53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CE非対応
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 ケース寸法(mm) 45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様 (過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m) 約1.5 定格出力 DC5V 2A 極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 15V4A 60W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源ケーブル付属。RoHS2対応。CoC-V5。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプ デスクトップ型 周波数(Hz) 47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 118.0×47.0×30.3 出力電圧(V) DC15・4A(60W) 入力電圧(V) AC100-240 プラグ(mm) 内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード アース棒付3ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃) -40~85 安全規格 PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%) 0~95 保存湿度(%) 0~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 MTBF(時間) 100000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1個ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様 ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質 ケース:94V-0 ABS+PC タイプ スイッチングタイプ ケーブル長(m) 約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×35×23.4 定格出力 DC12V1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) リップル 120mVp-p(max) 定格入力 AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×35×123 タイプ スイッチングタイプ 仕様 DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)