dcdcコンバータ 絶縁のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,383件の「dcdcコンバータ 絶縁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源 モジュール」、「DC/DC電源コンバータモジュール」、「DC24V コンバータ」などの商品も取り扱っております。
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1個ほか
特価
849 税込934
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
定格入力電圧(V) DC12/24 仕様 非絶縁 形状 オンボード タイプ パワーモジュール 端子形状 DIP 出力点数 1 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状 基板挿入ピン RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体 定格出力電力(W) 15 形状 オンボード 幅(mm) 25.4 取付 基板搭載 高さ(mm) 9.9 質量(g) 20 奥行(mm) 25.4 耐電圧 入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分 保存温度(℃) -55~125 冷却方式 自然空冷/強制空冷 絶縁抵抗(MΩ) 100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH) 安全規格 認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング 耐振動 10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護 105% 動作温度(℃) -40~110(ケース)、-40~85(周囲) 過電圧保護 なし 温度変動 0.02%℃ 出力電圧精度 ±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃 490.3m/s2以下 動作湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 出力数 1 保存湿度(%RH) 5~95(結露なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ 入力電圧(V) DC24 出力電圧(V) DC12 ブラック 材質(本体) 樹脂 定格電流(A) 5(連続最大) 取付穴 4mmΦ、穴ピッチ約66mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×58×25 本体サイズ(mm) 縦約40×横約58×厚さ約25 防塵防水性能 IP68相当
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1402種類の商品があります)

1個ほか
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


長さ(mm) 112 幅(mm) 67.8 取付 シャーシマウント 奥行(mm) 38 規格 CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズ TMDC 60 定格電力(W) 60 最高温度(℃) 65 出力点数 1 動作温度(℃) -40~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 密閉型 ロードレギュレーション 1% 絶縁電圧(V) 2500dc
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 オンボード シリーズ MG 使用温度(℃) -40~85 保存温度(℃) -40~100 冷却方式 自然空冷/強制通風 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2) 98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms) 30(max)[最低入力、Io=100%] 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
949 税込1,044
37日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)


高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ 定格入力電圧(V) DC12 定格出力電圧(V) DC24 ピンク 材質(本体) アルミ 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) DC12 出力電流(A) (連続最大)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×58×25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
仕様 絶縁 形状 オンボード タイプ パワーモジュール 端子形状 DIP 出力点数 2 出力電圧可変範囲(V) 固定 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)