dcdcコンバータ 24vのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
113件の「dcdcコンバータ 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24Vから12V」、「24V デコデコ」、「24V 変換」などの商品も取り扱っております。
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ 入力電圧(V) DC24 出力電圧(V) DC12 ブラック 材質(本体) 樹脂 定格電流(A) 5(連続最大) 取付穴 4mmΦ、穴ピッチ約66mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×58×25 本体サイズ(mm) 縦約40×横約58×厚さ約25 防塵防水性能 IP68相当
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

マリンテックDCDCコンバーター
DC9~36VをDC24Vに変換! 広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に 樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ 出力電圧DC24V(定電圧) 電流は最大3Aまで 変換効率は90%以上
寸法(mm) 75×40×22 材質(本体) 樹脂モールド 質量(g) 88 出力(W) 72 出力電圧(V) DC24(定電圧) 入力電圧(V) DC9~36 出力電流(A) 3(最大)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

付属品 カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g) 875 使用温度範囲(℃) -20~+50 出力 陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線 出力電圧(V) DC13.2 定格出力電流(A) 10 入力電圧(V) DC24 電源コード(m) 1.5 変換効率(%) 90以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×122×54[突起部除く] 回路方式 P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A) 15(ミニ平型ヒューズ) 入力電圧範囲(V) DC 22.0~30.0 最大出力電流(A) 12(信号3系統各100mA)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V) DC24 定格出力電圧(V) DC13.8 質量(g) 170 出力電流(A) (連続)2、(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×31
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状 ねじ端子 出力数 シングル 寸法(mm) 34×65×101(端子台含まず) 質量(kg) 0.29 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状 ねじ端子 出力数 シングル RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,890 税込10,879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

動作表示灯 LED:緑 シリーズ PB 端子形状 ねじ 安全規格 UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ 定格入力電圧(V) DC12 定格出力電圧(V) DC24 ピンク 材質(本体) アルミ 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) DC12 出力電流(A) (連続最大)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×58×25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1個ほか
849 税込934
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V) DC24 定格出力電圧(V) DC12.8±0.2 使用温度範囲(℃) 0~40 コード長さ(mm) 約1450 保護回路 入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵 出力端子 (3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート 入力電圧範囲(V) DC21~30 高電圧カット(V) 30±1 低電圧カット(V) 18.5±1 待機電流 (無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状 ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

マリンテックDCDCコンバーター
DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き! 樹脂密閉タイプの防水型! 最大容量3A・USB電源に最適! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ 出力電圧DC5V(定電圧) 電流は最大3Aまで 出力側ケーブルはDCプラグ付き DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質(本体) 樹脂モールド 出力(W) 15 出力電圧(V) DC5(定電圧) 入力電圧(V) DC12~24 出力電流(A) 3(最大)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状 基板挿入ピン RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテックDCDCコンバーター
DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き! 樹脂密閉タイプの防水型! 最大容量5A 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ 出力電圧DC12V(定電圧) 電流は最大5Aまで 変換効率は90%以上 出力側ケーブルはDCプラグ付き DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質(本体) 樹脂モールド 出力(W) 120 出力電圧(V) DC12(定電圧) 入力電圧(V) DC12~24 出力電流(A) 5(最大)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

New-Era(ニューエラー)DC/DCコンバータ
アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
出力電圧(V) DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB) 入力電圧(V) DC24(DC 18~32) 質量(g) 670 使用温度範囲(℃) -20~60 変換効率(%) 約95 保護装置 入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路 回路方式 スイッチングPWM方式 無負荷電流(mA) 【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)