dcサーボモーターのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
4,316件の「dcサーボモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高 トルク サーボ」、「小型サーボモーター」、「ロボット用 モーター」などの商品も取り扱っております。

ブラシレスDCモータ CP モータ コアレスモータランキング2位
小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
1個
54,980税込60,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機ランキング4位
1台
37,980税込41,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機ランキング5位
1台
58,980税込64,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

仕様最大出力トルク = 27 Ncm。電源電圧 = 24 V dc。出力スピード = 1600 rpm。許容入力 = 30 W。ストールトルク = 12Nm。軸径 = 6mm。長さ = 64mm。幅 = 66mm。寸法 = 66 (直径) x 64 mm。許容電流値 = 1.3 A。。低慣性サーボモータ. 幅広い速度範囲でスムーズに動作 速度及びトルク特性がリニアで加速や反転が速いスキュー付きアイアンレスロータを使用 低電気エミッションによりEMC準拠に必要なフィルタ回路を単純化 長期に渡ってメンテナンスフリーで動作するカーボンブラシ(リニア又はPWM駆動回路と併用時)
1個
18,980税込20,878
7日以内出荷

コンパクトで高出力なトルクのサーボです。 コマンドで容易に角度制御や温度・電流値の取得ができるシリアル通信対応のデジタルサーボです。
動作角度(最大)270°
1個
3,898税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1寸法(mm)22.8×12.2×28.5質量(g)13.4速度0.10sec/60°動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

山洋電気サーボモータ
仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し
1台
31,980税込35,178
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1台
4,698税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(256種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980税込41,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


1個
19,980税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(300種類の商品があります)

1個
48,980税込53,878
9日以内出荷

当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4材質(サーボブラケット)アルミニウム質量(g)約21板厚(mm)(サーボブラケット)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ)速度0.10sec/60°配線長約25cm動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1セット
2,598税込2,858
当日出荷

材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)。最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2。モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)。動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)。ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

1台
42,980税込47,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
12,980税込14,278
当日出荷