- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- df330のおすすめ人気ランキング
df330のおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新21件の「df330」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ドライバービット」、「DF030」、「ローレット ネジ m3」などの商品も取り扱っております。
豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm)
189
質量(kg)
1.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
189×53×183
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
機能
高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階
作業量(目安)
1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)
クラッチ数(段)
18
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1013)
ライト機能
LED
産業機械用オイルエレメントです。
付属品
+ビット2-65、ソフトケース
質量(kg)
1.0(バッテリ含む)
電圧(V)
直流10.8
穴あけ能力(mm)
ドリルチャック/0.8~10
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
189×53×183
チャック能力(mm)
0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力
小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
機能
高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階
バッテリー
リチウムイオンバッテリ BL1013
最大締付トルク(N・m)
22
電動機
直流マグネットモータ
作業量(目安)
1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)
充電器形名
DC10WA
充電器出力
直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A
充電器入力
単相交流100V、50/60Hz、45VA
クラッチ数(段)
18
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリBL1013
ライト機能
LED
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm)
6.5
寸法L2(mm)
22
寸法L3(mm)
61
1個
¥59,980
税込¥65,978
15日以内出荷
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
90
関連資料
(1.28MB)
適合機種
インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)。ドライバドリル:DF010D、030D、330D
先端サイズ
No.3
先端形状
四角
先端形状
四角、(+)
適合機種
インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)。ドライバドリル:DF010D、030D、330D
先端サイズ
No.2
両頭機能
両頭
1個
¥72,980
税込¥80,278
15日以内出荷
先端形状
四角
適合機種
インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)。ドライバドリル:DF010D、030D、330D
先端サイズ
No.2
両頭機能
片頭
ねじの呼び
M3
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
色
ワッシャー/白色不透明
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
色
シリコンゴムワッシャー:半透明
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)。、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)
NBR
色
NBRワッシャー:黒
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)。、63°(IRHD 参考値)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M3
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)
PTFE
色
ワッシャー/白色不透明
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応