- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- dinレール ヒューズのおすすめ人気ランキング
dinレール ヒューズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新536件の「dinレール ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤ヒューズ」、「ヒューズ端子台」、「dinレール スイッチ」などの商品も取り扱っております。
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
幅(mm)
35
長さ(mm)
1000
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理
白色アルマイト(JIS H 8601)
色
銀色(シルバー)
15A用溶断表示
材質(本体)
PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)
燐青銅、錫メッキ
取付方式
M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.4×30
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
(回路)最大15AC~連続10
結線方式
4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様
1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)
材質
P.B.T. (UL94V-0)
材質(本体)
P.B.T. (UL94V-0)
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
色(本体)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)
PBT樹脂
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
材質(カバー)
ポリカーボネイト
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質
P.B.T. (UL94V-0)
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
取得規格
UL規格・C-UL規格
色(本体)
白
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
定格電圧
600V-30A
仕様
回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。
適合
F-7170
材質
主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
30
端子ねじ
M4×8(セムスネジ)
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
適合レール
(DINレール)トップハット形 幅35mm
端子金具
ネジ締付端子(M4)
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ15×50
ねじ締付トルク(N・m)
0.8以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2500
極数(P)
1
耐電圧(V)
AC2500 (1分間)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
極数
2
仕様
ヒューズ端子ST4..スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。オプションのヒューズ形式5x20mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C)オプションのインジケータでヒューズ切れを表示UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材
材質
ポリアミド
取付方式
DINレールマウント
定格電圧(V)
AC/DC250、AC/DC65
端子種別
スプリングケージ
定格電流(A)
10A
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~60
ケーブルサイズ(AWG)
28~10
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
適合
FG-20、FG-30
タイプ
横型
種類
ヒューズホルダ
適合規格
RoHS対応
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
端子ねじ
M3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
取付ねじ
M4
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
端子金具
ネジ締付端子(M3)
リード線
無
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)
端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)
AC1500
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)
35
板厚(mm)
1.5
エスコ品番
EA940DL-17
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
適合
P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L
種類
ヒューズホルダ
リード線
無
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格
JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続
ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)
40
開閉寿命(回)
10000以上開閉(定格電流通電)
形名
CP30F形
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)
45~85
保護方式
流体電磁式
フレーム(AF)
30
抵抗負荷(A)
AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)
AC250
質量(g)
3
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
6.35×30
DIN35mm幅
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1000
質量(g)
200
1本
¥729
税込¥802
当日出荷