disco 切断砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
91件の「disco 切断砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「disco」、「メタルコート」、「マイクロカッター」などの商品も取り扱っております。
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。 仕様 乾湿両用 砥材 砥材WA タイプ NC-P 穴径(Φmm) 25.4 結合剤 B 適合材 特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料 タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度 N 外径公差(mm) ±1.0 研削材 WA
1箱(20枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。 粒度 100 最高使用周速度(m/min) 3400 結合剤 B 結合度 N 外径公差(mm) ±1.0 研削材 A
1箱(20枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。 仕様 乾湿両用 粒度 120 厚さ(mm) 1.2 寸法(mm) 255×1.2×31.75 砥材 砥材GC タイプ NC-P 穴径(Φmm) 31.75 品種 GC120NB36 外径(Φmm) 255 結合剤 B 適合材 非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料 タングステン、モリブデン、銅など 結合度 N 外径公差(mm) ±1.5 厚さ公差(mm) ±0.15 研削材 GC
1箱(20枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(WA)
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。 粒度 120 厚さ(mm) 1.2 寸法(mm) 230×1.2×31.75 タイプ NC 穴径(Φmm) 31.75 品種 WA120NB10 外径(Φmm) 230 結合剤 B 適合材 特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料 合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など 結合度 N 外径公差(mm) ±1.0 厚さ公差(mm) ±0.15 研削材 WA
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。 穴径(Φmm) 25.4 研削材 GC タイプ NC-P 結合剤 B 適合材 非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料 タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度 N 外径公差(mm) ±1.0
1箱(25枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材 GC 材質 非鉄金属 内径(Φmm) 25.4 砥石周速度(m/min) (推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材 WA 材質 特殊鋼材 砥石周速度(m/min) (推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。 仕様 乾湿両用 粒度 120 厚さ(mm) 1.2 寸法(mm) 255×1.2×31.75 砥材 砥材WA タイプ NC 穴径(Φmm) 31.75 品種 WA120NB10 外径(Φmm) 255 結合剤 B 適合材 特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料 合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など 結合度 N 外径公差(mm) ±1.5 厚さ公差(mm) ±0.15 研削材 WA
1箱(20枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材 A 材質 一般鋼材 砥石周速度(m/min) (推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材 ダイヤモンド 材質 超硬合金 タイプ NC-S 品種 DIA-CUT-1 適合材 超硬合金 砥石周速度(m/min) (推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。 粒度 120 厚さ(mm) 1.2 寸法(mm) 230×1.2×31.75 タイプ NC-P 穴径(Φmm) 31.75 品種 GC120NB36 外径(Φmm) 230 結合剤 B 適合材 非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料 タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般 結合度 N 外径公差(mm) ±1.0 厚さ公差(mm) ±0.15 研削材 GC
1箱(20枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(A)
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 仕様 乾湿両用 粒度 120 厚さ(mm) 1.2 寸法(mm) 255×1.2×31.75 砥材 砥材A タイプ NC 穴径(Φmm) 31.75 品種 A120NB10 外径(Φmm) 255 結合剤 B 適合材 一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料 一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度 N 外径公差(mm) ±1.5 厚さ公差(mm) ±0.15 研削材 A
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材 ダイヤモンド 材質 セラミックス・ガラス・水晶 タイプ NC-S 品種 DIA-CUT-2 適合材 セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶 主要切断材料 セラミックス・ガラス 砥石周速度(m/min) (推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径(Φmm) 205 厚さ(mm) 0.8 穴径(Φmm) 25.4 粒度 100 砥粒 アルミナ 砥材 砥材A 結合剤 - 主要切断材料 合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP) 結合度 N 研削材 A
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
当日出荷

ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
内径(Φmm) 25.4 砥材 カーボン 材質 ステンレス細管 砥石周速度(m/min) (推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材 HA 材質 高硬度鋼材 タイプ NC-S 内径(Φmm) 31.75 品種 HA-CUT 適合材 高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン 主要切断材料 高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など) 砥石周速度(m/min) (推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非鉄金属(チタン、タングステン、など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
用途チタン、タングステン、モリブデン、ガラス タイプ NC-S 品種 GC-CUT 適合材 非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料 非鉄金属(チタン、タングステン、など)
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質 一般鋼材 砥材 A タイプ NC-S 穴径(Φmm) 25.4 内径(Φmm) 25.4 品種 A-CUT 適合材 一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料 一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など) 砥石周速度(m/min) (推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200。 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)フリーカット(Aといし)
特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。 砥材 A 最高使用周速度(m/s) 57
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
用途合金鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、ステンレス(SUS)、クロム鋼(SCr) タイプ NC-S 品種 WA-CUT 適合材 特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料 特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)
1箱(25枚)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)