display port dvi 変換アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
133件の「display port dvi 変換アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DisplayPort VGA変換」、「pc モニター 接続 ケーブル」、「displayport 変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像を既存のディスプレイに出力できる!DisplayPortからDVIケーブルに接続ができる変換アダプタ。 ※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。 PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像を、DVIコネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できるようになります。 1,92×1,2ドット解像度(WUXGA)に対応しています。 DVIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 ※DVI出力からDisplayPortへの変換はできません。
ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DVIメス - DisplayPortオス 対応機種 DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等 ケーブル外径(Φmm) 6.5 シールド 3重シールド オス形状 DisplayPort メス形状 DVI ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能。互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなど。チップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。ラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック。簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続。既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適 ブラック 湿度(%RH) 20~80 コネクタ形状 DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) 0~70 プラグ 金メッキ 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 5~35 オーディオ機能 なし コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] オス形状 DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DVI-D[25ピン] コネクタ2 DisplayPort[20ピン]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保。ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 セット内容 1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス) ブラック 高さ(mm) 17 質量(g) 43 ケーブル長(m) 0.254 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 プラグ 金メッキ 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 材質(ケーブル) PVC-ポリ塩化ビニル 製品幅(mm) 42 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 0~45 オーディオ機能 なし ケーブル長(cm) 15.2 コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB DVI-I[29ピン] 対応解像度 1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p) オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 DVI-I[29ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DVI-I[29ピン] コネクタ2 DisplayPort[20ピン]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

DVI(DVI-D 24pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 ディスプレイポート端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用DVI変換ケーブルです。 ※DVI(DVI-D 24pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック コネクタ形状 DisplayPortオス - DVIオス 対応機種 DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 4.8 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 1920×1080(60p) オス形状 DisplayPort、DVI ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DVIデュアルリンクディスプレイで2560x1600(最大60Hz)、シングルリンクDVIディスプレイで1920x1080(最大120Hz)の解像度をサポート。USBポートを電源として使用。TVやApple Cinema Display HDを始めとするDVI-Dディスプレイに対応。マルチモード(DP++)およびシングルモードDisplayPortに対応
用途デュアルリンク接続で、高解像度DVIの大画面に最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適 仕様 【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】1×DVI-Dケーブル(接続先) セット内容 DisplayPort-DVIアダプタ 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 549 ブラック 高さ(mm) 22 質量(g) 160 出力 【AV】DVI-D(デュアルリンク) 電源 USB電源 ケーブル長(m) 0.37 コネクタ形状 DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力 【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -20~70 最大解像度 【デジタル】2560×1600 製品幅(mm) 64 アダプター型式 アクティブ 動作温度(℃) 0~45 オーディオ機能 なし ケーブル長(cm) 37 コネクタA USBType-A(4ピン)USB2.0、DisplayPort[20ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] 対応解像度 2560×1600@60Hz、1920×1080/120Hz、1920×1200/120Hz USBタイプ USB2.0 オス形状 DisplayPort[20ピン]、USB Type-A[4ピン] メス形状 DVI-D[25ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

デュアルリンク接続:2560x1600 60Hz(デュアルリンク)または1920x1200/1080p 144Hz(シングルリンク)対応のDVIディスプレイに接続するMini DisplayPort - デュアルリンクDVI変換アダプター。35.8cm一体型ケーブル。USB給電。優れた携帯性:USB給電タイプのDVIモニターアダプターは、パソコンケースなどにすっきりと収まる軽量設計で、移動する際の携帯に便利。優れた互換性:主要なDVI-Dディスプレイに対応するDVIディスプレイアダプター。但し、Apple Cinema Displayは、非対応。プラグアンドプレイ:簡単セットアップ。Mini DP - DVI変換アダプターは、追加のソフトウェアやドライバのインストールが不要。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ホームオフィス、会議室などの備品として。展示会ディスプレイ、娯楽用AV機器セットなどに最適。高解像度DVIを使用する大画面。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用 長さ(mm) 84 ブラック 高さ(mm) 13 質量(g) 103 電源 USB電源 ケーブル長(m) 0.358 湿度(%RH) 10~85 コネクタ形状 DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃) -10~70 最大解像度 【デジタル】デュアルリンク: 2560×1600、シングルリンク:1920×1080 製品幅(mm) 59 動作温度(℃) 0~45 ケーブル長(cm) 35.8 対応解像度 2560×1600@60Hz、1920×1080@144Hz オス形状 Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状 DVI-I[29ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

DVIコンピュータとDisplayPortモニタに互換性を提供 USBパワー、プラグアンドプレイ実装で簡単なセットアップ DVIを別のディスプレイに出力してマルチタスクを行い、作業効率をアップ 1920x1200の解像度でHDビデオに対応
用途DVI対応のノートパソコン/デスクトップコンピュータをDisplayPort モニタに接続。オフィスや共有デスクで外付けディスプレイを接続。会議室やコンファレンス環境でDVIコンピュータをDisplayPortプロジェクタで共有 付属品 USB延長ケーブル (61cm) ブラック 質量(g) 150 電源 USB電源 幅(cm) 14.3 長さ(cm) 17.2 湿度(%RH) 40 ~ 50 保存温度(℃) -10 ~ 70 動作温度(℃) 0 ~ 55 コネクタA DVI-D(25ピン)、DisplayPort(20ピン) 対応解像度 1920x1200、1920x1080 (1080p)、1680x1050 (WSXGA+)、1600x1200、1600x900、1440x900、1400x1050 (SXGA+)、1366x768、1360x768、1280x1024、1280x960、1280x800、1280x768 (WXGA)、1280x720p (720p)、1280x600、1152x864、1024x768、800x600 (SVGA)、640x480 (480p)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm) 約20 オス形状 DisplayPort メス形状 VGA(mini D-Sub15pin) 材質 DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g) 約35 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む) 対応機種 DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター ケーブル外径(Φmm) 約5.5 シールド 3重シールド 対応解像度 最大:1920×1080/60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2 DisplayPort
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ
用途DVI-IビデオカードにVGAモニタを接続 ベージュ コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス オス形状 DVI-I[29ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
639 税込703
当日出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m) 1.8(コネクタのモールド部を含む) 適合機種 パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス 対応機種 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能 プラグ 金メッキ ケーブル ノーマルタイプ ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド 対応解像度 最大:WUXGA(1920×1200) オス形状 HDMI メス形状 DVI ケーブルタイプ スリム 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI(TypeA19pin) コネクタ2 DVID24pin
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ オス形状 DisplayPort[20ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 仕様 【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります) セット内容 DisplayPort-HDMIアダプタ 長さ(mm) 55 ブラック 高さ(mm) 9 質量(g) 16 出力 【AV】HDMI 湿度(%RH) 65±10 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力 【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃) -20~60 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 18 アダプター型式 パッシブ 動作温度(℃) 5~35 オーディオ機能 5.1サラウンドサウンド コネクタA DisplayPort[20ピン] コネクタB HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック 規格 PC99 コネクタ形状 HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス 対応機種 パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 3重シールド ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMIプラグ コネクタ2 DVIプラグ(DVI-D24ピン)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。 ※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック コネクタ形状 DisplayPortオス - VGAオス 対応機種 DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 4.8 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 1920×1080(60p) オス形状 DisplayPort、VGA ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライDVIアダプタ
ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。 (1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します。 (2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します。
オス形状 DVI-I29ピン メス形状 D-sub15ピン コネクタ形状 ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)オス インチネジ(4-40) 対応機種 (パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種。※DVIアナログモードに対応した機種。または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)ミニD-sub(HD)15pinケーブル直付けのアナログディスプレイ・ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つアナログディスプレイ。または/DVI-I(DVI29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ。※DVIアナログモードに対応した機種。DVIアナログモード用。 アズワン品番 64-0892-63 変換タイプ メス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック コネクタ形状 HDMIタイプA19ピンオス - DVI-D18ピン+1ピンオス 対応機種 HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど プラグ 金メッキ シールド 2重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 WUXGA(1920×1200)最大 オス形状 HDMIタイプA、DVI-D18ピン ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。 オス形状 DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状 HDMI(Type-A19pin) 適合機種 HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ 金メッキ 変換タイプ メス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

ケーブル長(m) 2 仕様 金メッキピン ブラック 規格 DisplayPort Ver 1.2 構造 ツイストペア コネクタ形状 DisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部) プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 3重シールド アズワン品番 64-0902-63 対応解像度 最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3) 変換タイプ オス - オス
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライ変換ケーブル
DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイを使用することができます※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。
用途DisplayPortのパソコンとDVIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。 材質 ケーブル被覆:PVC ブラック ケーブル長(m) 約1(コネクタの両端含む) コネクタ形状 DisplayPortオス-DVIオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、DVIコネクタ部:39×53.8(SR部含む)×15.4 解像度 DVI出力:最大1920×1200(Wide)、1920×1080(フルHD) ケーブル 線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver.1.2 ケーブル径(Φmm) 約5.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

オス形状 HDMI(Type-A)/USB Type-A メス形状 DisplayPort ブラック 規格 DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠 ケーブル長(m) 約0.14 コネクタ形状 DisplayPortメス - HDMI Type-Aオス/DisplayPortメス - USB Type-Aオス ケーブル外径(Φmm) 4.8(HDMIケーブル)、2.8(USBケーブル) アズワン品番 64-0898-46 対応解像度 最大3840×2160(4K/30Hz対応) 変換タイプ メス - オス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

パソコンのDisplayPort出力をDVI搭載ディスプレイなどに接続できるようにします。(DVI出力をDisplayPortに変換はできません) 最大で2K(60Hz)の高解像度に対応します。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
ブラック ケーブル長(m) 約2 対応OS HDCP、DVI-D(デジタル専用) コネクタ形状 パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: DVI オス (DVI-D)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷