- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- displayport hdmi ケーブルのおすすめ人気ランキング
displayport hdmi ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,186件の「displayport hdmi ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスプレイケーブル HDMI」、「display port 変換」、「hdmi displayport 変換」などの商品も取り扱っております。
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
色
ブラック
対応機種
DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力
DisplayPort 1.2(PC側)
入力
HDMI 2.0(ディスプレイ側)
対応解像度
4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMIオス
変換タイプ
オス - オス
ケーブルタイプ
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
6
RoHS指令対応
(0.1MB)
ケーブル長(m)
2
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
構造
ツイストペア
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0902-62
特性
Ver 1.4/Ver 2.2
対応解像度
最大3840×2160(4K/60Hz対応)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
HDMI Type-A
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。
※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
デジタル音声出力に対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色
ブラック
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMIオス
対応機種
DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
7.3
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K×2K(60p)
オス形状
DisplayPort、HDMI
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
HDMI
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)
約51×24×9
質量(g)
約11
コネクタ形状
DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
対応解像度
フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(タイプA)
変換タイプ
オス - メス
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
4K DisplayPort - HDMIケーブル。解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質
コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐
コネクタ形状
DPオス/HDMIオス
インターフェース
DPオス/HDMIオス
プラグ
金メッキ
解像度
4K/30Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
TI149
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
PVC
DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様
HDCP:2.2
色
黒
規格
(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)
分類
DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
HDMI
パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様
【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間
色
ブラック
ポート数
1
出力
【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~70
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
オス形状
DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプ
オス-オス
DisplayPortを搭載したパソコンとHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビとを接続するときに使用するケーブルです。
パソコンのDisplayPortからの出力信号ををHDMI信号に変換し、液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI入力端子を持つ機器に映像と音声を出力できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張したり、複製(ミラーリング)したりすることができます。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
8K対応機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。
HDR出力対応のパソコンとディスプレイを接続すると、HDRの映像を出力することができます。
HDCP2.3、HDCP1.4に対応
色
ブラック
規格
UL2725
コネクタ形状
DisplayPortコネクタオス、HDMI オス(HDMI Type A オス)
準拠規格
DisplayPort Ver.1.4準拠、HDMI Ver.2.1準拠
解像度
最大8K(7680×4320)60Hz/30Hz、4K(3840×2160)144Hz/120Hz/60Hz/30Hz
ケーブル外径(Φmm)
約5.0
オス形状
HDMI(Type-A)/USB Type-A
メス形状
DisplayPort
色
ブラック
規格
DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠
ケーブル長(m)
約0.14
コネクタ形状
DisplayPortメス - HDMI Type-Aオス/DisplayPortメス - USB Type-Aオス
ケーブル外径(Φmm)
4.8(HDMIケーブル)、2.8(USBケーブル)
アズワン品番
64-0898-46
対応解像度
最大3840×2160(4K/30Hz対応)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
DisplayPort端子をHDMI端子に変換!
これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。
4K出力(3840×2160 60Hz)対応。
音声出力対応。
サビに強い金メッキコネクタ採用。
安定性の高いアクティブ変換タイプ。
環境に優しいRoHS指令対応。
ケーブル長(m)
2
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMIメス
保証期間
お買い上げより6か月
ケーブル外径(Φmm)
約5
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HD
オス形状
DisplayPort/HDMI
メス形状
HDMI
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する
色
ブラック
質量(g)
24
ケーブル長(m)
0.15
ケーブル長(cm)
15
オス形状
DisplayPort(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
HDMI
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)
約20
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
仕様
アクティブ変換ケーブル
材質
DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色
ブラック
質量(g)
約65
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種
DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)
約5
シールド
3重シールド
対応解像度
最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2
DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様
【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)。パッシブ変換ケーブル
セット内容
DisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)
265
色
ブラック
高さ(mm)
14
質量(g)
32
出力
【AV】HDMI
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~80
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
25
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~40
オーディオ機能
5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)
21
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
オス形状
DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
色
ブラック
規格
DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)
コネクタ形状
DisplayPortオス - DisplayPortオス
対応機種
(映像出力)DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、(映像表示)DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
21.6(最大)
対応解像度
4K2K(UHD、3840×2160)/60p
オス形状
DisplayPort
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
DisplayPort
DisplayPort - HDMIケーブル
材質
コンダクター:錫引き銅
コネクタ形状
DP1.2オス、HDMI1.4オス
AWG
30
インターフェース
DP1.2オス、HDMI1.4オス
プラグ
金メッキ
解像度
1080P/60Hz
材質(シールド)
アルミホイル+メタルメッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
ABS
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)
1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種
パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ
金メッキ
ケーブル
ノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
2重シールド
対応解像度
最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状
HDMI
メス形状
DVI
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2
DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種
HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
対応解像度
1920×1080(60p)
シールド
3重シールド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
HDMI、VGA
ケーブルタイプ
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
5
プラグ
金メッキ
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
VGA
パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ
オス形状
DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
仕様
【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)
セット内容
DisplayPort-HDMIアダプタ
長さ(mm)
55
色
ブラック
高さ(mm)
9
質量(g)
16
出力
【AV】HDMI
湿度(%RH)
65±10
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-20~60
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
18
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
5~35
オーディオ機能
5.1サラウンドサウンド
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能。4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応。ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)。ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり。ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み
用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集。HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示
長さ(mm)
20
幅(mm)
365
色
グレー
高さ(mm)
11
質量(g)
38
ケーブル長(m)
0.3
保証期間
3年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
HDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタB
DisplayPort
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
HDMIからDisplayPortに変換する長さ2mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
色
ブラック
高さ(mm)
10.6
質量(g)
120
電源
USB電源
ケーブル長(m)
2
湿度(%RH)
5~90
コネクタ形状
DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)
-10~55
製品幅(mm)
20.9
動作温度(℃)
0~70
対応解像度
DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz
オス形状
DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプ
オス - オス
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷