dop-80sのおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
9件の「dop-80s」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップパッキン」、「真空ポンプ」、「可塑剤」などの商品も取り扱っております。
対応 VG-402-10W/VG-602-10W/VG-402(5,10)/VG-602(5,10)/VG-600/V-400/VG-400 アズワン品番 62-9111-62 構成部品 エア配管関連
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。 電源 AC ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ピストン形
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 0
1式
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大排気量でコンパクトサイズ。 排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計。 大気圧からの作業が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。
仕様 加圧専用 トラスコ品番 850-9584 幅(mm) 168.5 質量(kg) 9 高さ(mm) 181 奥行(mm) 288 電圧(V) 100 電源 AC 排気速度(50/60Hz)(L/min) 80/84 全負荷電流(A) 5/5.5(50/60Hz) 使用電動機 単相、100V、300W、4P、コンデンサ運転 吐出口径 O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4) 吸込口径 O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4) ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ピストン形
1台
89,980 税込98,978
20日以内出荷

排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。ピストン構造を生かした加圧専用タイプです。
仕様 ●到達圧力:―●加圧圧力:0.5MPa(ゲージ圧)●吸/排気口径(メネジ):外径9mmΦ/内径5mmΦ (Rc1/4)●排気速度(50/60Hz):80/84L/分 寸法(mm) 168.5×288×181 質量(kg) 9 電源(V) AC100
1個(1個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷

・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。
真空度(kPa) -1~-100 駆動方式 ソレノイド式 タイマー 【脱気】0.1~99.9秒 加熱時間 0.0~2.0秒 冷却温度(℃) 40~加熱温度設定値 脱気方法 ノズル式 加熱温度(℃) 60~250
1個
599,800 税込659,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ULVAC(アルバック)防振ゴム
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
1式
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。加圧専用タイプもあります。自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。
用途自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。樹脂等の脱気。 高さ(mm) 231 周波数(Hz) 50/60 規格 TUV認証取得品 電源 AC ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ピストン形
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。 成分 脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃) 250℃以下 主成分 シリコーン 耐熱温度(℃) 200~250 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 25mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 0
1組ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機 使用温度範囲(℃) 7~40 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ダイヤフラム形
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。 淡乳白色 使用温度範囲(℃) -10~100 主成分 流動パラフィン・PTFE 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 Dimethyl phthalate 等級 EP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C6H4(COOCH3)2 比重 d≒1.19 化学組成 C6H4(COOCH3)2 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0065-45 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 特性 眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 194.19 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 131-11-3
1本(500mL)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)