dop-80sのおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
9件の「dop-80s」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップパッキン」、「真空ポンプ」、「可塑剤」などの商品も取り扱っております。
DOP-80S ドライシンクウポンプ 富士インパルスランキング1位
対応VG-402-10W/VG-602-10W/VG-402(5,10)/VG-602(5,10)/VG-600/V-400/VG-400アズワン品番62-9111-62構成部品エア配管関連
1個
119,800税込131,780
6日以内出荷

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ランキング2位
カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
1台
79,980税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)ランキング3位
真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
1式
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ 加圧専用タイプ ULVAC(アルバック)ランキング4位
大排気量でコンパクトサイズ。 排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 自動復帰型のサーマルプロテクタ内蔵による安全設計。 大気圧からの作業が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。
仕様加圧専用トラスコ品番850-9584幅(mm)168.5質量(kg)9高さ(mm)181奥行(mm)288電圧(V)100電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)80/84全負荷電流(A)5/5.5(50/60Hz)使用電動機単相、100V、300W、4P、コンデンサ運転吐出口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)吸込口径O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(Rc1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
1台
89,980税込98,978
20日以内出荷

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ランキング5位
排ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプで、自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計です。ピストン構造を生かした加圧専用タイプです。
仕様●到達圧力:―●加圧圧力:0.5MPa(ゲージ圧)●吸/排気口径(メネジ):外径9mmΦ/内径5mmΦ (Rc1/4)●排気速度(50/60Hz):80/84L/分寸法(mm)168.5×288×181質量(kg)9電源(V)AC100
1個(1個)
99,980税込109,978
7日以内出荷

1個
129,800税込142,780
31日以内出荷

・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。
真空度(kPa)-1~-100駆動方式ソレノイド式タイマー【脱気】0.1~99.9秒加熱時間0.0~2.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度設定値脱気方法ノズル式加熱温度(℃)60~250
1個
599,800税込659,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


ULVAC(アルバック)防振ゴム
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
1式
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。加圧専用タイプもあります。自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。
用途自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。樹脂等の脱気。高さ(mm)231周波数(Hz)50/60規格TUV認証取得品電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
1台
199,800税込219,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)離型剤 高粘度シリコーン
わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)250℃以下主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859税込945
当日出荷

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
1台
65,980税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本(500mL)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
1組ほか
6,298税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。淡乳白色使用温度範囲(℃)-10~100主成分流動パラフィン・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名称Dimethyl phthalate等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式C6H4(COOCH3)2比重d≒1.19化学組成C6H4(COOCH3)2危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-45危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量194.19危険物の性状非水溶性CAS登録番号131-11-3
1本(500mL)
2,598税込2,858
6日以内出荷

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
129,800税込142,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)