dvdプレーヤー 台のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
157件の「dvdプレーヤー 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビモニター台」、「卓上テレビ台」、「モニター台 コンパクト」などの商品も取り扱っております。
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質 (本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg) 1.75 耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×206×55 コンセント なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 引出し なし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質 天板:化粧版、脚部:スチール 質量(kg) 1.9 質量(g) 1876 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×250×80 コンセント なし 引出し なし
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセント なし 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) 約15 形態 組立品 組立時間 10~20分 引出し なし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質 スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×250×67 均等耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×250×80 コンセント なし 引出し なし
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質 金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体 耐荷重(kg) 20 表面処理 溶剤塗装(パールマイカ)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg) 約3 間口(mm) 600 耐荷重(kg) 10 内寸法(mm) (棚下)W560×H102 外寸(mm) W600×D250×H120 コンセント なし 引出し なし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプ スタンドタイプ 耐荷重(kg) 8 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質 スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×250×147 均等耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×250×160 コンセント なし 引出し なし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスプレイ(パソコンモニター)の高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができる木製のスタンドです。 下部のスペースに横幅46cmまでのフルキーボードを収納可能です。
材質 MDF、スチール 幅(mm) 520 寸法(mm) 幅約520×奥行約260×高さ約80 質量(kg) 約1.6 耐荷重(kg) 10 内寸法(mm) ディスプレイスタンド下部内寸:幅約460×奥行約260×高さ約70 適合サイズ ~27インチディスプレイ コンセント なし 引出し なし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質 スチール キャスター なし コンセント なし 引出し なし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマモニター台
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。
付属品 キズ防止用のフェルトシール×4枚付 材質 スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg) 1.2 質量(g) 1200 間口(mm) 497 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 497×203×80 コンセント なし 引出し なし
1台
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) 15 組立時間 10~20分 コンセント あり 引出し なし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。 モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。 A4ファイルも収納出来る引出付です。 落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。 アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様 天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600 材質 天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布 質量(kg) 約2.8 間口(mm) 540 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 10(天板部:8、引出:1) フレーム色 ブラック 色(天板) 木目 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 コンセント なし アジャスター あり 引出し あり 六角レンチ(mm) 4 組立人数 1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様 間口伸縮式 材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 2.2 間口(mm) 550~900 キャスター なし 最大積載量(kg) 20/台 適合サイズ A4ファイル対応 均等積載量(kg/段) 20
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質 スチール
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質 パーチクルボード、スチール 幅(mm) 380 質量(kg) 約1.15 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×260×120 適合サイズ ~27インチディスプレイ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) ディスプレイスタンド下部:約295×260×108 コンセント なし 引出し なし
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。 目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階) 台座部は滑らかに回転します。(350°) VESA規格の取付けに対応しています。 ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。 キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。 便利なペントレーを装備しています。
タイプ スタンドタイプ 付属品 ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ 材質 PS 寸法(mm) 232×227×291.5~391.5 質量(kg) 2.4 対応インチサイズ 24型まで
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマモニター台
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、 腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
材質 天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装) ※キズ防止用のフェルトシート付 質量(kg) 3.1 耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×250×86 製品質量(g) 3110 コンセント なし 引出し なし
1台
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)PC小物ラック
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質 金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体 質量(kg) 0.83 質量(g) 830 耐荷重(kg) 15 表面処理 溶剤塗装(パールマイカ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×120×82
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。 スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。 取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。 また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。 モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。 アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。 調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容 スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書 材質 スチール、アルミ、ABS 質量(kg) 約3.6 タイプ スタンド 耐荷重(kg) 7まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×220×408 保証期間 ご購入日より1年間(保証書必要) VESAマウント(mm) 75×75、100×100 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 最大32インチまで 可動範囲 上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°) アームの可動方向 水平垂直
1個
5,998 税込6,598
当日出荷