dvi分岐ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
74件の「dvi分岐ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DVIケーブル」、「パソコン接続ケーブル」、「VGA分配器」などの商品も取り扱っております。
1x DVI-Dオスコネクタ。2x DVI-Dメスコネクタ。ケーブル長30cm。金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)。DVI DDWG規格に準拠
用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力。LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適 ブラック 高さ(mm) 37 質量(g) 153 ケーブル長(m) 0.305 コネクタ形状 DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オス プラグ 金メッキ 製品幅(mm) 42 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 30.5 コネクタA DVI-D[25ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] 対応解像度 【デジタル】2560×1600@60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DVI-D 25ピン コネクタ2 DVI-D 25ピン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1つのVGA信号を2つに分割 外付け電源不要
用途単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション。単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応 ブラック 質量(g) 159 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 最大解像度 【デジタル】2048×1536@85Hz ケーブル外径(Φmm) 9 ケーブル長(cm) 30.5 コネクタA VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)
分配数 2 付属品 パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1。。[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、。。ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種。DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクター。アンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続) 材質 スチール 質量(g) 584 規格 HDCP規格対応 温度範囲(℃) 稼動時/0~50。保存時/-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×75×42 インターフェース 入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1。出力用/DVI(24/29pin)メス×2、3.5mmステレオミニジャック×2 湿度範囲 保存時/080% (結露しないこと) 最大解像度 1920×1200ドット(60Hz対応) アズワン品番 64-0859-88 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど) 材質 スチール 温度範囲(℃) 稼働時/5~40。保存時/‐20~60 湿度範囲 0~80%(結露なきこと) 最大解像度 2048×1536ドット(60Hz対応)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つディスプレイを接続するケーブルです。 シングルリンクモード用です。 3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 ダブルフェライトコアを採用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 RoHS指令対応製品です
ホワイト(コネクタ) 規格 PC99 コネクタ形状 DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) 対応機種 (パソコン)各社パソコンDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種 ケーブル外径(Φmm) 7.1 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス - オス 対応モード DVIシングルリンクモード対応 コネクタ1 DVI24ピン コネクタ2 DVI24ピン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。 オス形状 DVI(DVI-D24pinシングルリンク) メス形状 HDMI(Type-A19pin) 適合機種 HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス プラグ 金メッキ 変換タイプ メス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

DMS-59 - デュアルDisplayPortアダプタケーブル:DMS-59をDisplayPort 1.2コネクタ2つに分岐する20cmケーブル(オス - 2x メス)。4K x 2K ビデオ(3840 x 2160 60Hz)、1920 x 1200p、フルHD(1080p)、21.6Gbps帯域、HBR2に対応。高耐久性設計:頑丈で柔軟なモールドPVCのストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷から保護。DMS-59 - デュアルDisplayPort分岐ケーブルの交換用として費用対効果に優れたソリューション。高品質構造:EMIシールド(アルミ箔編組)構造32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保ち、高品質ビデオと音声を実現。DMS/LFH 59グラフィックスカードでの使用に最適。用途:2台のDisplayPort UHD 4Kモニター、プロジェクター、ディスプレイなどに映像を分配。LHFグラフィックスカードでの使用に最適。ATI Radeon X1300、NVIDIA Quadro NVS 440、Matrox Xenia、HP、PNYを搭載したプロフェッショナルワークステーションなどでの使用。オフィス、会議室、教室などで便利に使える分岐ケーブル。仕様:20cm/ブラック/DMS(Dual Monitor Solution)、59ピン/DMS59Pプラグ - 2x 標準DP (オス ‐ メス)アダプターケーブル/32 AWG、外径5.5mm/PVCケーブル被覆材/EMIシールド:アルミ箔編組
用途DMS/LFH 59またはDMS/LFH 60グラフィックスカードの1ポートに2台のDisplayPortモニタを接続 長さ(mm) 203 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 79 ケーブル長(m) 0.203 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス 製品幅(mm) 41 ケーブル長(cm) 20.3 コネクタA DMS-59[59ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] オス形状 DMS-59[59ピン] メス形状 DisplayPort[20ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 材質 スチール 質量(g) 443 切替方式 2:1又は1:2 出力 ディスプレイ・テレビ・プロジェクター。※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種 本体寸法(mm) W153×D115×H60.5 保存温度(℃) ‐20~60℃ インターフェース ミニD-sub(HD)15pinメス×3 湿度範囲 0~80%(結露なきこと) 動作温度 5~40℃ 解像度 制限なし 。※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 アズワン品番 64-0858-07 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

最大解像度 1920 x 1200 ピクセル(@60 Hz)に対応 ビデオと3.5mm アナログ ステレオ オーディオの両方を分配 DVI対応、HDCP準拠によりHDビデオ分配が簡単 ビデオ信号の減衰や歪みを発生させない正確で信頼性の高いデジタル信号処理 すぐに接続できるクイックセットアップ
用途DVIプロジェクタ、モニタ、大型ディスプレイ、壁面ディスプレイ システムによるデジタルサイネージを構築し、ターゲットにコンテンツを提供。展示会、店舗、医療機関、交通機関ターミナル、教育機関、宗教施設など、さまざまな環境で応用可能 幅(mm) 85.2 ブラック 質量(g) 401 消費電力(W) 5.4 長さ(cm) 18.1 湿度(%RH) 0~80 出力電流(A) 0.6 保存温度(℃) -20 ~ 60 高さ(cm) 2 動作温度(℃) 0 ~ 40 コネクタA DVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極) コネクタB DVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1つのVGA信号を2つに分割できるケーブルです。2台のモニターへ同時接続が可能です。
用途ディスプレイへの接続ケーブルとして 全長(mm) 300 ブラック 質量(g) 127 コネクタ形状 (オス)VGA15pin×1、(メス)VGA15pin×2 変換タイプ オス-メス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

質量(g) 120 ケーブル 9芯シールドケーブル 使用コネクタ 44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ) アズワン品番 64-8864-58 導体サイズ(AWG[mm2]) 28
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して 2台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。
用途映像の分配に 接続台数 ダイレクト:2、カスケード:8 付属品 電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg) 0.62 消費電力(W) (DC5.3V)2.36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×88×56 適合品番 2L-7D02V(対応ケーブル) 最大解像度 1920×1200 周囲環境 動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタ DVI-I メス×3、ステレオミニジャック×3 入出力 入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)
分配数 4 付属品 パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1。。[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、。。ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種。DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクター。アンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続) 材質 スチール 質量(g) 634 規格 HDCP規格対応 温度範囲(℃) 稼動時/0~50。保存時/-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×75×42 インターフェース 入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1。出力用/DVI(24/29pin)メス×4、3.5mmステレオミニジャック×4 湿度範囲 保存時/080% (結露しないこと) 最大解像度 1920×1200ドット(60Hz対応) アズワン品番 64-0859-89 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m) 1.8(コネクタのモールド部を含む) 適合機種 パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス 対応機種 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能 プラグ 金メッキ ケーブル ノーマルタイプ ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド 対応解像度 最大:WUXGA(1920×1200) オス形状 HDMI メス形状 DVI ケーブルタイプ スリム 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI(TypeA19pin) コネクタ2 DVID24pin
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数 (PC)2台 対応機種 Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/。Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン。Mac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac 切替方式 手元スイッチ ケーブル長(m) 切替器本体~コネクタ部/0.9。切替器本体~手元スイッチ/1.8 最大解像度 2048×1536 ディスプレイ D-Sub15 ミニ 消費電力(mW) 130 キーボード/マウス USB
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)RS-232C 8ch 分配ケーブル
Low Profileバス対応COMボードのCN1(68ピン0.8mmピッチコネクタ)と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M(雄) タイプ] に分配。
タイプ シールド(ストレート) 使用コネクタ(モジュール側) 0.8mmピッチ、68-pin(オス)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIデュアルリンクケーブル。 DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。 デュアルリンクに対応しており、WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)までの映像信号が伝送可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック コネクタ形状 DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンオス 対応機種 DVI-D出力端子を持つPCおよびDVI-D入力端子を持つデジタル対応ディスプレイ プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 対応解像度 WQXGA(2560×1600)(最大)対応 フェライトコア ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DVI-D 24ピン コネクタ2 DVI-D 24ピン
1式
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大解像度2048 x 1536 @60Hz対応 USB電源 最もコンパクトなStarTech.com 製VGAスプリッタ 300 MHzの映像帯域幅 内蔵の信号増幅回路で接続距離を61m まで延長 DDC、DDC2、DDC2B (ビデオ出力ポート1)対応
用途店内での商品広告に映像を活用。空港、バスのターミナル、駅での出発到着画面や注意事項の表示。講演や授業で臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを作成。展示会、情報ブース、キオスクで複数のディスプレイでメッセージを表示。講堂、イベントホールなどでビデオ信号を分配する手軽なソリューション 最大解像度 2048×1536
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー) 規格 PC99 コネクタ形状 ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40) 対応機種 パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド フェライトコア 変換タイプ オス - オス コネクタ1 ミニD-sub15ピン コネクタ2 ミニD-sub15ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続 ブラック 質量(g) 36 ケーブル長(m) 0.203 湿度(%RH) 0~70 コネクタ形状 DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃) -10~80 最大解像度 【デジタル】1920×1200 動作温度(℃) -5~+70 ケーブル長(cm) 20.3 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] オス形状 HDMI[19ピン] メス形状 DVI-D[25ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DVI-D[25ピン] コネクタ2 HDMI[19ピン]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷