- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- e-value インパクトドライバのおすすめ人気ランキング
e-value インパクトドライバのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「e-value インパクトドライバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラックアンドデッカーインパクトレンチ」、「e-value 工具」、「京セラ インパクトドライバー」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
質量(g)
860
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×198×82
取扱説明書
(12.1MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書
(11.3MB)
軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。
大容量バッテリー 18V 3.0Ah。
固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。
トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。
保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス
付属品
バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース
寸法(mm)
(アルビン部)12.7
質量(kg)
約1.7
電圧(V)
18
打撃数(min-1[回/分])
「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600
締付け能力(高力ボルト)
M10~M16
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
バッテリー
リチウムイオンバッテリー3.0Ah
電動機
DCブラシレスモーター
LED色
白色
締付トルク(N・m)
最大約320
トルク(N・m)
「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320
モーター回転数(min-1[r.p.m])
打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約160×250×75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)
18
最大トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
全長(mm)
125
バッテリー電圧(V)
18
速度調整が2段階で調整可能です。
締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に
回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~400、高速:0~1100
最大トルク(N・m)
35
チャック能力(mm)
0.8~10
仕様
正逆回転切替付
質量(kg)
1
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
190×198×82(ベルトのバックル装着時)
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)
取扱説明書
(4.5MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能
パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。
防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。
LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。
握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン)
蓄光バンパ
ワンタッチビット装着
フック付
全長(mm)
135
質量(kg)
1.4(バッテリ含む)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
適合バッテリー
A-60698・A-60660等
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様
LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)
171
質量(kg)
1.7
穴あけ能力(mm)
【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
9段階
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)
22
モード
インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
付属品
フック
幅(mm)
81
全長(mm)
144
質量(kg)
1.8(バッテリ含)
高さ(mm)
246
電源(V)
直流18
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
角ドライブsq(mm)
12.7
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
機能
部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)
M10~M16
最大締付トルク(N・m)
300
回転数(min-1[回/分])
0~3200
適合バッテリー
A-60442、A-60464
振動3軸合成値(m/s2)
12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)
1.3
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
機械寸法(mm)
全長166×高さ227×センタハイト28
締付能力(普通ボルト)
M6~M14
蓄電池形名
BSL1420
充電時間(分)
約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)
M4~M8
蓄電池容量(Ah)
2
六角軸二面幅(mm)
6.35
モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。
質量(g)
384
コード長さ(m)
1.8
出力電圧(V)
20
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
2.3
入力周波数(Hz)
50~60
充電時間(分)
60(MOKBP-2.0Li)。120(MOKBP-4.0Li)
取扱説明書
(11.0MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
リチウムイオン採用で作業効率UP。
軽量・コンパクト・ハイパワー。
ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。
便利な充電池残量表示付き。
仕様
無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き
付属品
急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット
トラスコ品番
440-4602
消費電力(W)
-
スイッチ
無段変速
本体質量(kg)
1.5(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×60×220
チャック能力(mm)
6.35
ねじ締め能力(mm)
Φ6×125
バッテリー
リチウムイオン(BL1518)
チャック
差込み式
作業量(目安)
【Φ3.8×38mm】(最大)約738本
充電時間(分)
40
バッテリー数
2
クラッチ数(段)
-
スピンドルロック機能
あり
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用
付属品
+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース
質量(kg)
0.92(バッテリ含む)
電圧(V)
10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×54×178
ねじ締め能力
(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本。(小ねじ)M8×16mm/約550本。1回の充電での作業量(目安)。※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
ねじ締め能力(mm)
M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト)
充電時間(分)
50(目安)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
153×66×204
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~90
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
適合バッテリー
A-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)
21
集塵容量(L)
0.5
連続使用時間(分)
16
付属品
ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)
440
幅(mm)
120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
130
材質(本体)
ABS
タイプ
カプセル式
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)
3.8
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.3MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)
6.0
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
穴あけ能力(mm) 木工
38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
最大トルク(N・m)
60
充電時間(分)
55
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
172×79×261
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
適合本体
・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ。(MOKDDR-18.0Li)。・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)。・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)。・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ。(MOKIDR-18.0Li)
材質
HDPE
寸法(mm)
345×310×115
質量(kg)
1.27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる!
楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力!
強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ
締付トルク(N・m)
250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)
打撃数(min-1)
0~3100
差込角(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
0~2900
入力電圧(V)
AC100
電流(A)
3.5
定格消費電力(W)
350
電源コード(m)
約2.1
付属品
ディープソケット(19mm、21mm)
締付能力(普通ボルト)
M10~M14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×205×290
質量(kg)
約2.1(コード・ソケット除く)
周波数(Hz)
単相交流50/60
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷