- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- e-value 掃除機 ホースのおすすめ人気ランキング
e-value 掃除機 ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「e-value 掃除機 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機 ホース」、「掃除機 ホース マキタ」、「蛇腹 ホース 掃除機」などの商品も取り扱っております。
長さ(m)
2
適合本体
EVC-200SCL/200PCL
種別
集塵ホース
ホース径(Φmm)
約35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
モノタロウブランド専用部品
セット内容
ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本
品名
ホース・パイプセット
ホース長さ(m)
約1.5
適合本体型式
No.67-20
関連資料
ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)
2.5
内径(Φmm)
38
適合本体
集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442。工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)。小型集じん機:450(P)。携帯用集じん機:451(P)
品名
集じん機用ホース
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
適合
NVC-20L用
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
長さ(m)
5
用途集塵S・Lシャンク共通
適合
ホース穴径Φ30~38mm
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
既存のホースに接続し延長するためのホースになります。
用途集塵機と電動工具を接続するホースです。
ホース外径(Φmm)
30(電動工具側)、38(集じん機側)
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。
材質
硬質ゴム
寸法(mm)
集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39
硬度
硬質ゴム:80~90度
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。ホースとタンクの取付はホース根元部分をタンクに差し込んでから右可左へ回して固定してください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種
SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途NO.6221-10用部品です
セット内容
ホース(1.5m)×1本、パイプ×3本
品名
ホース・パイプセット
ホース内径(Φmm)
太い方)約32
適合本体型式
NO.6221-10
ホース外径(Φmm)
太い方)約38
パイプ外径(Φmm)
太い方)約32
パイプ内径(Φmm)
細い方)約31
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
適合機種
VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)
長さ(m)
5.0
ホース内径(Φmm)
38
1本
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
材質
オレフィン系樹脂/特殊ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30~80
使用流体
粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
適合本体
VC-1100
ホース寸法(内径×外径)(mm)
32×39
ホース長さ(m)
1.8
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途NO.95-30用部品です
セット内容
ホース(1.5m)×1本、延長パイプ×2本
品名
ホース・パイプセット
ホース内径(Φmm)
太い方)約32
適合本体型式
NO.95-30
ホース外径(Φmm)
太い方)約38
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプ外径(Φmm)
太い方)約32
パイプ内径(Φmm)
細い方)約31
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷