- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- e型トルクスソケットのおすすめ人気ランキング
e型トルクスソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新128件の「e型トルクスソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T型トルクスレンチ」、「星型 ソケット」、「ソケットレンチ セット プロ」などの商品も取り扱っております。
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
E6・8・10・12・14・16・18・20
材質
CRV
全長(mm)
210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質
構造用鋼
先端形状
E型トルクス
先端形状
E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)
1/2
先端形状
E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
セット内容
[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) 。[エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm。[アダプター] 1/2"→ 3/8"。[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) 。[ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm。[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm。[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm 。[E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18。[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm。[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50。]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10。[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3。[L型トルクスレンチ] T6/8/10。[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm
材質
クロムバナジウム鋼
質量(kg)
5.2
規格
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
差込角(inch)
3/8
セット内容
3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
差込角(sq.)
9.5
トラスコ品番
307-9031
セット内容
E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310
質量(g)
355
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
ソケット形状
E型ヘックスローブ
差込角(sq.)
3/8
差込角(sq.)
9.5
仕様
パワーフィット
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)
1/4
先端形状
E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)
6.35
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
25
先端形状
E型トルクス
ソケット・ディープソケット、E型トルクスソケット、ビットソケットに加え、接続工具も多種取り揃えた1/4インチ総合ソケットレンチセット。
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
入組点数
49
差込角(inch)
1/4
差込角(mm)
6.3
セット内容
【ラチェットハンドル】クラブラチェット1/4インチ。【ドライバーグリップ】。【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm。【ディープソケット】6/7/8/10mm。【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0。【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2。【トルクスビット】T8/10/15/20/25/27/30。【ヘックスビット】3/4/5/6mm。【Eトルクスソケット】E4/5/6/8mm。【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm。【ユニバーサルジョイント】1/4インチ差込角→1/4インチ四角軸。【L型レンチセット】1.25/1.5/2/2.5/3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチセットです。
ニッケルクロムメッキの表面処理です。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
421-3378
セット内容
13点
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(kg)
2.3
間口W×奥行D×高さH(mm)
【ケース】290×105×60
ハンドル内容
ラチェットハンドル(LVR4252)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット内容(mm)
10、12、13、14、15、17、19、21、22、24
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチです。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。
関連資料
対応ボルト
E型ヘクスローブねじ用ソケット。
先端形状
E型ヘクスローブ
アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)
9.5
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
28
先端形状
E型トルクス
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。
ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。
ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。
六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット商品数
65
入組点数
65点
セット内容
6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。
材質
クロームバナジウム鋼
質量(kg)
7.5
規格
TS-2465M
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
290×477×58
1セット(65点組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
差込角(sq.)
6.3
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1