- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- e26 クリップのおすすめ人気ランキング
e26 クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新196件の「e26 クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップ ソケット」、「防雨型クリップライト」、「E26 クリップライト」などの商品も取り扱っております。
クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。
ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様
6A形式、2mコード、中間スイッチ付き
口金
E26
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コード長さ(m)
2
仕様
ゴムキャップ付き
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
220
口金
E26
芯数
2
クリップ
クロメート仕上げ
挟み幅
(クリップ)40mm
適合電球
200W以下E26(電球別売)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
約1.5
幅(mm)
くわえ幅/平行時約30
材質
ABS・アルミ
質量(g)
約320
スイッチ
中間スイッチ
口金
E26
本体寸法(mm)
セード:約Φ93×D145、アーム:約50
灯数
1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
クリップ:約60×80×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
色
パールホワイト
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
アーム部分は自由に曲げることができます。
LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1.5m
材質
ABS・アルミ
幅(mm)
くわえ幅/平均時:約30
質量(g)
約410
スイッチ
中間スイッチ
口金
E26
本体寸法(mm)
セード:約Φ93×D145、アーム長:約300
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
クリップ:約60×80×105
フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。
連結コンセント付
ターンスイッチ付
付属品
アクロス耐震球230W(白熱フロスト球)
消費電力(W)
230
口金
E26
芯数
2
トラスコ品番
851-4030
コード長さ(m)
5
機能
連結コンセント付
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
首振り自在、ロングアーム。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
ミニレフランプ
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)
AC100
使用電球
ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅
(板厚)20~25
コード長さ(m)
2
仕様
防雨型、防水コード
全長(mm)
215
質量(kg)
0.55
高さ(mm)
172
口金
E26
芯数
2
挟み幅
(クリップ)40mm
適合電球
屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
360°回転ヘッド。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
ミニレフランプ
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)
AC100
使用電球
ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅
(板厚)20~25
仕様
コード、ソケットなし、ソケットホルダー付き
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
220
仕上
クロメート仕上げ
芯数
2
挟み幅
(クリップ)40mm
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
コード長さ(m)
2
仕様
防水コード
全長(mm)
215
質量(kg)
0.5
色
黒
高さ(mm)
266
口金
E26
芯数
2
挟み幅
(クリップ)40mm
適合電球
屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
1台
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
連結コンセント付です。
クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。
消費電力(W)
100
トラスコ品番
838-5456
材質
硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)
質量(g)
560
電圧(V)
110
口金
E26
コード長さ(m)
5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
5
仕様
ターンスイッチ付。替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付
トラスコ品番
851-4029
口金
E26
機能
連結コンセント付
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)
150
使用場所
屋外
特殊用途
防雨
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
1.5
付属品
ねじ回しパーツ
質量(g)
820
スイッチ
無
口金
E26
本体寸法(mm)
Φ180×D120
アーム長さ(mm)
約100
寸法(Φ×mm)
クリップ/W75×H70×130
使用電球
別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)
はさみ幅
(クリップ)約30mm
アズワン品番
65-0525-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
用途屋内用
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
250
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。
丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)
5.5
明るさ(Lm)
380
色
ブラック
周波数(Hz)
50/60Hz
使用温度範囲
0℃~40℃
定格電圧
AC100V
電源コード
約1.5m(PNCTF0.75×2心)
はさみ幅
角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm
防水仕様
IPX5(防噴流形)
光色
電球色相当
電球の種類
LED
1個
¥5,509
税込¥6,060
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
口金
E26
光色
昼光色(6500k)
電球の種類
LED
芯数
2