- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- ea770a-1のおすすめ人気ランキング
ea770a-1のおすすめ人気ランキング
2025/12/28更新「ea770a-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドガスケット 漏れ止め剤」、「ラジエーター リーク テスター」、「ラジエーターキャップテスター」などの商品も取り扱っております。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.38
刃長(mm)
80
タイプ
A刃
材質(刃)
SK2
適合カッター
A-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
両端おねじ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ラジエターを通して冷却水路にハンドポンプを使用して加圧することで、破損や冷却水の漏れを点検できます。
アタッチメントを切り替えることで、国産車全般と多くの外国車に対応できるので大変便利です。※車種によっては使用できない場合もございます。
用途破損や冷却水の漏れの点検に
セット内容
ハンドポンプ×1、アダプター×10、国産車用アタッチメント×4、トヨタ・ニッサン・スズキ用クリップ×1
取扱説明書
(60.0MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます
適合
ガソリンエンジン用
RoHS指令(10物質対応)
対応
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。
アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。
周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。
カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。
適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。
仕様
(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
365-1738
測定範囲
CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH
質量(g)
約210
電源
ACアダプター(付属)
測定精度
CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×100×95
分解能
CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×95×120
使用温湿度範囲
0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)
アラーム内容
>1000ppm(任意に設定可能)
アラーム表示
GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm
検知方式
NDIR式
測定範囲(ppm)
0~9999
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
有
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象
CO2、温度、換気率
測定範囲(ppm)
0~3000
付属品
取扱説明書、ACアダプタ
質量(g)
181(電池を含む)
電源
単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)
反応時間
2分以内(63%応答)
精度
±50ppm又は、5%rdg
表示
LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×80×22
分解能
CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)
分解能(℃)
(温度)0.1
校正
外気を使った簡易校正
使用温湿度範囲
0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)
検知方式
NDIR式
アズワン品番
1-9176-01
補正機能
有
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
両端おねじ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。
安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。
適正取付高(mm)
132
仕様
プレートよりの隙間(h)/1mm
エスコ品番
EA986PZ-10
材質
樹脂製
高さ(mm)
ON(H1)/137、OFF(H2)/112
質量(g)
770
プレート寸法(mm)
(A×B)70×100
取付穴径(Φmm)
8.5
ストロークS(mm)
25
取付ピッチX×Y(mm)
50×80
ペダル長さL(mm)
127
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷