earth man dp-700のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
20件の「earth man dp-700」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール盤」、「穴あけ 機械」、「卓上ドリル」などの商品も取り扱っております。
卓上ボール盤 EARTH MANランキング1位
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050電源(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)330/300コード長さ(m)1.8出力(W)180穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13周波数(Hz)50/60質量(kg)22ストローク上下(mm)50付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1ベース寸法(mm)315×190チャック~テーブル最大寸法(mm)310バイス最大口幅(mm)80チャック~ベース最大寸法(mm)約410幅(mm)275高さ(mm)730電流(A)5.6/4.8
1台
25,980税込28,578
当日出荷

卓上ボール盤 EARTH MANランキング2位
プーリーで回転速度を5段階変速可能。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。 チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。 チャックから支柱までの距離は約100mmです。 スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力(W)150テーブル寸法(mm)約160×165セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)575周波数(Hz)50/60電流(A)2.8/2.9回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300チャック能力(mm)1.5~13(JT33)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)260/290ベース寸法(mm)約280×180バイス 高さ(mm)約40バイス最大口幅(mm)約65回転速度(切替)5段
1台
27,980税込30,778
翌々日出荷

DP-700・DP-700A用部品 EARTH MANランキング3位
1セットほか
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

卓上ボール盤600W【木工用】 SK11ランキング4位
高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。 作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。 口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)60テーブルタイプ電源(V)単相交流100電流(A)6.5消費電力(W)600テーブル寸法(mm)205×205フトコロ(mm)125仕様ベルト掛替式速度5段階調整機能付き質量(kg)約29
1台
59,980税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

卓上ボール盤 京セラインダストリアルツールズランキング5位
京セラインダストリアルツールズ卓上ボール盤
●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です ●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです
用途木材・金属などの穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24電源(単相/V)100出力(W)190コード長さ(m)1.8材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム電源(V)単相100消費電力(W)190機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6テーブルタイプ電源タイプAC電源式
1台
36,980税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300電流(A)3.2/3.3寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
1台
24,980税込27,478
当日出荷

ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24チャック能力(mm)2~13錐の最大送り(mm)52テーブルタイプテーブル寸法(mm)104×165電源(V)単相100電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)定格出力(kW)0.25コード長さ(m)1.75チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208全高(mm)580付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
43,980税込48,378
当日出荷

SHINKO(新興製作所)卓上ボール盤
前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
1個
23,980税込26,378
当日出荷

小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5穴あけ能力(mm) 木工1~10スピンドルテーパーJT-1テーブルタイプテーブル寸法(mm)172×188定格電圧(V)100定格消費電力(W)200定格周波数(Hz)50/60セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)把握径(Φmm)1.5~10バイス 幅(mm)65バイス 高さ(mm)15口開き(mm)48バイス(mm)140×162、設置面:140×128設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255質量(kg)7仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm幅(mm)180高さ(mm)410出力(W)200保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980税込24,178
当日出荷

用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用消費電力(W)100定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.7回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
1台
18,980税込20,878
当日出荷

用途各種穴あけ作業に消費電力(W)550/580定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約250×250出力(W)550/580周波数(Hz)50/60ベース寸法(mm)約420×250定格時間(分)約20テーブルタイプアズワン品番64-3675-81スピード調節16段最大送り(mm)約80ドリルチャック径(mm)1.0~16.0穴あけ能力(mm)鋼材1~16
1台
57,980税込63,778
当日出荷

強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドルジャコブステーパーJT6穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)75テーブル寸法(mm)231×217チャック寸法(mm)1.5~13電源(V)AC100電流(A)6.5出力(W)300消費電力(W)600コード長さ(m)約1.5フトコロ(mm)90~425質量(kg)41周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)810×270×850回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
109,800税込120,780
翌日出荷

ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時セット内容六角レンチ材質(上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン高さ(mm)135口径(Φmm)10
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)消費電力(W)200電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mmチャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦベース寸法(mm)200×200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420定格時間(分)30付属品ドリルチャック、クランプ質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14トラスコ品番810-7607
1台
109,800税込120,780
3日以内出荷

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ仕様スイング225mm、ベース作業面160×170適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200質量(kg)3.7錐の最大送り(mm)60コラム(高さ×径)(mm)450×25
1台
17,980税込19,778
当日出荷

小型・軽量デスクドリル! ベルト掛け換え式3段階変速。 切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm) 懐の深さは140mm。 モーターは整流子モーター。 平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。 アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6定格電圧(V)AC100消費電力(W)80電源コード(m)2定格時間(分)15質量(kg)4周波数(Hz)50/60
1台
38,980税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

REXON(レクソン)卓上ボール盤 DP3300R
卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。 スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。 テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。 スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
テーブル寸法(mm)274×274スピンドルテーパーMT-2×JT-3テーブルタイプ仕様スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm付属品ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm)出力(W)モーター:400全高(mm)1000定格消費電力(W)600穴あけ能力(mm)Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください)ベース寸法(mm)463×274モーター電圧(V)100回転速度12速自重(kg)59コラム直径(Φmm)73
1台
89,980税込98,978
当日出荷

遠州工業卓上ボール盤
13mm、23mmタイプの精度安定性に優れた卓上ボール盤です。
1個ほか
299,800税込329,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。
用途刈払機用。仕様刈払機用飛散防護カバー材質PP・エンビ寸法(mm)幅:230高さ(mm)167適合パイプ径(Φmm)24~26
1個
3,898税込4,288
当日出荷

ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。回転速度が一目でわかるデジタル表示です。テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。ドリルバイス付です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に付属品ドリルバイス、ドリルチャック、チャックハンドル、六角棒レンチ(3mm、4mm)、コッタ、スパナ(16mm、18mm)材質鋳鉄ストローク(mm)75寸法(mm)【チャック先端からベースまで】490定格電圧(V)AC100フトコロ(mm)150本体質量(g)34000テーブル寸法(mm)240×240定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)420チャック能力(mm)3-16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×950×520電源コード(m)1.8ベース寸法(mm)250×410回転速度(min-1[r.p.m])500-2300(50Hz)、600-2770(60Hz)定格時間(分)30スピンドルテーパージャコブステーパJT.No.3最大穴あけ能力(mm)16(スチール)、20(木材)傾斜角度(°)【テーブル】左右45振り(mm)300関連資料(2.28MB)
1台
129,800税込142,780
3日以内出荷