efa10のおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
17件の「efa10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 100v 10w」、「電球型蛍光灯 LED」、「ネオボール」などの商品も取り扱っております。
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金 E17 電球の種類 電球形蛍光灯 電球形状 A形 定格消費電力(W) 8 質量(g) 65 定格寿命(時間) 8000 定格入力電流(A) 0.14 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 50×104
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E17 定格消費電力(W) 8 全長(mm) 84 質量(g) 36 定格電流(A) 0.14 定格寿命(時間) 8000 外径(mm) 45
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機エコなボール
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E26 定格消費電力(W) 8 全長(mm) 102 質量(g) 68 定格寿命(時間) 8000 定格入力電流(A) 0.15 外径(mm) 53
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類 蛍光ランプ 定格消費電力(W) 7 質量(g) 70 タイプ 屋内用 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 55×116 定格寿命(時間) 6000 定格入力電流(mA) 130
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,138 税込1,252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ (E) アルミ合金:3.5MPa
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 100 クッション (-) 両側クッション付 シリーズ (E) アルミ合金 3.5 MPa ナット (-) ロッド先端ナットなし 磁石内蔵有無 (-) 磁石なし ロッド径の寸法系列 (B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置 (-) ポート上 クッションバルブ右
1個
98,980 税込108,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm) 300 チューブ内径(Φmm) 100 クッション (-) 両側クッション付 シリーズ (E) アルミ合金:3.5MPa 磁石内蔵有無 (D) 内蔵 ロッド径の寸法系列 (B) B系列 ポート・クッションバルブ位置 (-) ポート上 クッションバルブ右
1個
82,980 税込91,278
30日以内出荷

チューブ内径(Φmm) 100 クッション (-) 両側クッション付 シリーズ (E) アルミ合金:3.5MPa ロッド径の寸法系列 (B) B系列 ポート・クッションバルブ位置 (G) ポート右 クッションバルブ左
1個
65,980 税込72,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク(mm) 600 チューブ内径(Φmm) 100 クッション (-) 両側クッション付 シリーズ (E) アルミ合金 3.5 MPa ナット (A) ロッド先端ナット付 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類 (-) オートスイッチなし ロッド径の寸法系列 (B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置 (-) ポート上 クッションバルブ右
1個
99,980 税込109,978
30日以内出荷

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm) 100
1個
64,980 税込71,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)



・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類 電球型蛍光灯 電球形状 スパイラル球 電圧(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 10000 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)