- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- パッキン類
- epdm パッキンのおすすめ人気ランキング
epdm パッキンのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新981件の「epdm パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「epdmゴム パッキン」、「FKMパッキン」、「EPDM」などの商品も取り扱っております。
耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
材質EPDM最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)肉厚(mm)3
ノーブランドフランジ用中パッキン (EPDM)
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用材質EPDM厚さ(mm)3特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性種別フランジ用中パッキン色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。
ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。
上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他規格10K寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
材質EPDM最高使用温度(℃)80
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット
PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
材質ゴム、PTFE厚さ(mm)リブ部:5、リブ部以外:3使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)2フランジタイプ全面座特性弾性、耐食性
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80商品タイプリブ付
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。特性耐食性厚さ(mm)5使用圧力10k
セキスイエスロン PTFEパッキン
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。
ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3仕様JIS10K仕様材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。特性耐食性、耐薬品性最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格5KJIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし