esdケースのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
145件の「esdケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小物収納ケース」、「ESD」、「静電 ケース」などの商品も取り扱っております。
ESD保護ケース ホーザンランキング1位
ホーザンESD保護ケース
静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適 導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。 絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。
シート厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


79x109x24mm パーツケーストレー(ESD) エスコランキング3位
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。 5つに仕切られています。
仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-105材質PP寸法(mm)79×109×24
1個
500税込550
翌日出荷

導電パーツボックス 蝶プラ工業ランキング4位
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

導電コンテナー 蝶プラ工業ランキング5位
蝶プラ工業導電コンテナー
導電性のポリプロピレンで静電気がボックスの中に溜まりません。
用途静電気を嫌う部品や材料の保管に。トラスコ品番307-3122質量(g)374有効内寸(mm)278×215×108表面抵抗値(Ω)103-6外寸法・幅(mm)315外寸法・高さ(mm)113外寸法・奥行(mm)236コンテナ種類ベタ目
1個
2,398税込2,638
当日出荷

仕切りなし。 帯電しないので電子部品等の収納にお使い下さい。 仕切りトレーは、EA506EB-101~105(別売)です。
エスコ品番EA506EB-1材質ポリプロピレン寸法(mm)338×261×57ブルー/クリア外寸(mm)338×261×57内寸(mm)318×220×48仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
1個
6,740税込7,414
翌日出荷

ESD対策を完備した、トレーラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 引き出し状に収まるトレーはCDM対策品です。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂により、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管仕様【ESD管理値】本体:1×104≦Rp<1×109Ω、トレー:1×106≦Rp<1×109Ω材質(本体)PP質量(g)本体:820、トレー:276(1枚あたり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)材質(トレー)ABSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品情報(0.87MB)トレー段数5トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×265×23
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷

ホーザンESD対策ラック
ESD対策を完備した、トレー用のラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω材質PP質量(g)820外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品情報(0.87MB)
1個
8,298税込9,128
翌日出荷

1個
340税込374
当日出荷

1個
5,798税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。フタなし表面抵抗値(Ω)10-6特性導電性
1個ほか
5,998税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)



1個
28,700税込31,570
翌日出荷

F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。 F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。 F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。
1セット(10枚)ほか
75,980税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
ベージュ高さ(mm)372材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)192荷姿完成品引出しの色トウメイ材質(引出し)PS色(本体)ベージュ
1セット
12,980税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付透明(引出し色)、ネオグレー(本体)材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台材質(引出し)AS樹脂
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)グレー高さ(mm)1474材質(本体)スチール奥行(mm)560容量(L)0.8(引出し1個につき)間口(mm)671積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.7MB)
1台
49,980税込54,978
当日出荷

IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5質量(g)460付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3553材質PS(カーボン入)容量(L)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
1個
3,298税込3,628
当日出荷

静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5質量(g)420付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3545材質導電性プラスチック容量(L)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)1011以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
1個
3,598税込3,958
当日出荷