- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- esdシールのおすすめ人気ランキング
esdシールのおすすめ人気ランキング
2026/01/13更新141件の「esdシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「esd テープ」、「静電気防止 シール」、「ESDラベル」などの商品も取り扱っております。
仕様
接着シールは恒久的
トラスコ品番
859-0142
質量(g)
270
縦(mm)
25
横(mm)
25
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)
33
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
テープ厚さ(μm)
142±5
抵抗値
テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
1セット(10個)
¥419
税込¥461
86日以内出荷
仕様
テキストメッセージ = Attention。テキスト言語 = イギリス。記号の説明 = Attention (注意)。自己粘着性 = あり。材質 = 紙。色 = 黒/黄。パッケージごとの数量 = 1000各。高さ = 45 mm。幅 = 25mm。EN61340-5-1に適合 = あり。製品タイプ = ラベル。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(1000個)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
仕様
材質 = PVC。長さ = 66m。散逸 = N。導電性 = N。帯電防止 = Y。クリーンルーム = N。テープのテキスト / ロゴ = Attention ESD Protected Area。色 = 黒/黄。使用法タイプ = パッキング。EN61340-5-1に適合 = Y。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止包装用テープ. 静電放電に関する警告文が明示された、粘着材付きのPVC製包装用テープ 内側の包装用に最適 ESDロゴと「ATTENTION, ATTENZIONE, ACHTUNG」を明示
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様
直径7.6cm芯
トラスコ品番
859-0144
質量(g)
250
寸法(縦×横)(mm)
51×51
1セット(500枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告ラベル
取付方式
裏面粘着剤付
材質
ビニール
使用温度範囲
-40~80℃
使用場所
屋内
仕様
テキストメッセージ = Attention。テキスト言語 = イギリス。記号の説明 = Attention (注意)。自己粘着性 = あり。材質 = 紙。色 = 黄/黒。パッケージごとの数量 = 1000各。高さ = 25 mm。幅 = 10mm。EN61340-5-1に適合 = あり。製品タイプ = ラベル。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(1000個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
1巻(500枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
テキストメッセージ = Attention。テキスト言語 = イギリス。記号の説明 = Attention (注意)。自己粘着性 = あり。材質 = ビニール。色 = 黄。パッケージごとの数量 = 100各。高さ = 45 mm。幅 = 25mm。EN61340-5-1に適合 = あり。製品タイプ = サイン。。静電気放電に敏感なデバイスの警告用ラベルロール. 自己接着 耐久性の高いビニール製 BS EN 61340-5-1に適合 ラベル寸法: 高さ25 mm、幅75 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(100個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
仕様
テキスト言語 = イギリス。記号の説明 = アンチスタティック。自己粘着性 = あり。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。パッケージごとの数量 = 1各。高さ = 300 mm。幅 = 150mm。EN61340-5-1に適合 = あり。製品タイプ = サイン。。BS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様
テキストメッセージ = Attention。記号の説明 = 警告。自己粘着性 = あり。材質 = 紙。色 = 黄/黒。パッケージごとの数量 = 1000。高さ = 25 mm。幅 = 25mm。EN61340-5-1に適合 = あり。製品タイプ = ラベル。。RS Pro ESDセーフ粘着ラベル. RS Pro ESD警告ラベルです。ラベルは粘着紙製で、各種サイズのものを用意しています。ESDラベルは、静電気に弱い機器への損傷に対する警告を示します。ラベルには、手を近づけようとしている黒色の記号が黄色の背景に示されています。一部のラベルには、記号の横に「Attention precautions handling electrostatically sensitive devices (注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください)」というテキストも表記されています。. 特長と利点:. ESD警告ラベル 紙製 自己接着 静電気に弱い機器への損傷に対する警告 黄色の背景色 黒色の記号 手を近づけようとしている記号 ラベルのテキスト -「注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください」 様々なサイズを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(1000個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ラミネートコートされているので、丈夫です。
材質
紙
色
イエロー
仕様
テキスト言語 = イギリス。記号の説明 = Attention (注意)。自己粘着性 = あり。材質 = 紙。色 = 黄。パッケージごとの数量 = 1000各。高さ = 76 mm。幅 = 37mm。EN61340-5-1に適合 = あり。製品タイプ = サイン。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(1個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
仕様
テキストメッセージ = Attention。テキスト言語 = イギリス。記号の説明 = Attention (注意)。自己粘着性 = あり。材質 = 紙。色 = 黒/黄。パッケージごとの数量 = 1000各。高さ = 38 mm。幅 = 16mm。EN61340-5-1に適合 = あり。製品タイプ = ラベル。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(1000個)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示
材質
ビニール
取付
粘着シール
使用温度範囲(℃)
-40~80
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263